- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ダイハツ純正
- シフトノブ ハイゼットのおすすめ人気ランキング
シフトノブ ハイゼットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「シフトノブ ハイゼット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイハツ シフトノブ」、「ダイハツ純正 シフトノブ」、「軽トラシフトノブ」などの商品も取り扱っております。
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP
用途内装パーツ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途内装パーツ
寸法(mm)
Φ26×150
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
クリスタルシフトノブ 泡 250mm 12×1.25 変換アダプター付き。シフトノブ全長:約250mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
タイプ
泡
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
クリスタルシフトノブ 泡 200mm 12×1.25変換アダプター付き。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
タイプ
泡
クリスタルシフトノブ 泡 150mm 12×1.25 変換アダプター付き。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
タイプ
泡
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(グリップ)
つや消しブラック
材質(センターキャップ)
特殊透明ポリアミド
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)
ブラックメッキ+本カーボン巻き仕様。高さ3段調整
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
色
ブラック
ねじ径(mm)
(対応シャフト)8、10、12
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm)
45
色(グリップ)
つや消しブラック
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)