シマルーベオートグリスのおすすめ人気ランキング
2023/09/26更新20件の「シマルーベオートグリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シマルーベ グリス」、「オートグリス」、「グリス UD」などの商品も取り扱っております。

【特長】どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。


【特長】ガス圧で自動グリス給油可能。グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。【用途】各種機械のグリスアップ部分。 各種機械のチェーンオイルの塗布に。

【特長】空き容器にユーザー仕様のグリス・オイルを充填して使用することが可能です。 ガス圧で自動グリス給油可能。 グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。 簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。

【特長】シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。




【特長】ガス圧で自動グリス給油可能。グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。各種アダプター使用により取り付け場所を選びません。【用途】各種機械のグリスアップ部分。各種機械のチェーンオイルの塗布に。





【特長】安心の国産グリース【用途】工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)


【特長】一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。【用途】造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。


【特長】毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油【用途】各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。



【特長】安心の国産グリース【用途】工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)


【特長】高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)