シャワー逆止弁のおすすめ人気ランキング

2025/06/13更新
176件の「シャワー逆止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調圧弁」、「混合水栓用逆止弁」、「kvk 逆 止 弁」などの商品も取り扱っております。
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用 材質 黄銅、POM 取付ねじ G3/4
1袋(2個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷


用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

用途水栓金具の二次側にご使用ください。 付属品 パッキン(1枚)付 材質 黄銅 規格 JWWA適合品 機能 逆流防止機能付き
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途サーモスタット・シングルレバー・一時止水付2ハンドルシャワー用 仕様 逆止弁アダプタ 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
仕様 節水、極細ストレート水流、ストップ機能付 付属品 シャワーヘッドアダプターセット2 材質 ABS樹脂、ステンレス 最高使用温度(℃) 60
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(2セット)
729 税込802
当日出荷

1個
6,550 税込7,205
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様 【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 材質 ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼 最高使用温度(℃) 60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃) 80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所 浴室(浴槽・洗い場兼用) 仕様 逆止弁 タイプ スプレーシャワー 呼び径(mm) 13 ハンドル 抗菌 使用ホース 防カビ 商品タイプ 壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷



適合機種 (TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替 ×
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体) 耐脱亜鉛材 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用流体 水道水
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)