- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- シャーリング押さえのおすすめ人気ランキング
シャーリング押さえのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「シャーリング押さえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャーリング」、「ミシン 押さえ 家庭用」、「2mm押さえ」などの商品も取り扱っております。
ポケットフラップの表地と裏地のイセ込みにも適しています。
仕様
調節式
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
直線・外カーブに適しています。
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
60
タイプ
下方押さえ型
最高高さ(mm)
74.4
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM5×37 P=0.8
ベース
フランジ
最大長(mm)
92.6
クランプアーム移動角度(°)
100
ハンドル操作角度(°)
56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。
縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。
LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。
薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。
ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。
送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。
ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(補助テーブル装着時)704×335
定格消費電力(W)
93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
452×350×219
ランプ
LEDランプ
定格電源
100V50/60Hz共用
ミシン目(mm)
0~6
仕様
【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)。【縫い速度】55~1500針/分。【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm。【釜】工業用垂直全回転釜。【ボビンケース】倒立式ボビンケース。【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売。補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
薄物・中厚物のカーブ縫いに適しています。
対応機種
HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JP
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷