シュリンク 梱包のおすすめ人気ランキング
2023/01/31更新367件の「シュリンク 梱包」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュリンク袋」、「シュリンク 機械」、「シュリンク包装」などの商品も取り扱っております。

【特長】シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに


【特長】簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK


【特長】手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。【用途】パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに





【特長】手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。


【特長】厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。【用途】お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに



【特長】用途が広がるアタッチメント付です。【用途】シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。


【特長】レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。


【特長】比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。

【特長】2kgの小分け梱包で宴会でのセッティング作業が楽に!



【特長】W335のシュリンクフィルムです。 サイズの大きいものの包装に適しています。【用途】PCソフトの包装に。