シューズカバー 防護服のおすすめ人気ランキング
2023/03/23更新224件の「シューズカバー 防護服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シューズカバー」、「防護服」、「マスク」などの商品も取り扱っております。


【特長】一般的な不織布(1層)タイプよりも強いSMS製のシューズカバーです。 軽度の作業に最適です。 使用環境に合わせて、短靴タイプ、長靴タイプが選べます。 長短共に、挿入口にゴムが付いております。 長靴タイプはひも付きなので、足首部で縛ることができます。【用途】SMS製保護服などと一緒にお使いいただけます


【特長】PPメルトブローン不織布をPPスパンボンド不織布ではさみこんだ3層構造になっています。 柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果を発揮します。 ブーツ型、ゴム入り、ひも付き。


【特長】有害粉じんなどの化学物質から足元をガード。紐で縛ることにより足首のダブつきを軽減。上部にはゴムを編み込み高いフィット性を実現



【特長】靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨て向きの低価格商品です。 すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべり防止を施してます。 ご使用は平面、平地に限定願います。高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。【用途】工場、事務所など床汚れ防止

【特長】0.5ミクロン以上の粉じんに対し、98%の高い防護性を有しています。【用途】作業現場などへのホコリなどの侵入防止。



【特長】靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨て向きの低価格商品です。 ご使用は平面、平地に限定願います。高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。【用途】工場、事務所など床汚れ防止


【特長】ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。


【特長】軽くて強い不織布の特長を生かして、汚れの激しい作業および有害な粉じん、または軽い水の飛沫に対するバリヤ性を要求される作業に適しています。

【特長】靴に被せるだけの簡単装着。新築工事の現場、食品工場などクリーン用途色々。


【特長】タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したシューズカバーです。【用途】理化学



【特長】ブーツカバーにより、靴の隙間からの粉塵等の浸入を防ぎます。【用途】粉塵・汚れ作業。食品取扱い、化学品取扱い。一般廃棄物処理など


【特長】●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。【用途】防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など


【特長】防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。【用途】作業現場などへの汚れの侵入防止。