ショックレスハンマーのおすすめ人気ランキング
2023/04/01更新236件の「ショックレスハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショックレスハンマー 材質」、「ショックレス掛矢」、「大ハンマー ショックレス」などの商品も取り扱っております。


【特長】リサイクルごみとして焼却されても重金属やダイオキシンは発生しません。 無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。【用途】金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。


【特長】内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。


【特長】ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。【用途】機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。


【特長】鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。


【特長】ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。【用途】機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。


【特長】頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。


【特長】硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°

【特長】跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにくいです。【用途】木製品・機械の組み立てなど。


【特長】内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。

【特長】グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。【用途】機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作

1.

2.

3.
4.
5.

6.