シリカスケール 除去のおすすめ人気ランキング

2024/04/22更新
26件の「シリカスケール 除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカスケール」、「酸性フッ化アンモニウム」、「イオンデポジット」などの商品も取り扱っております。
プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

1缶(20kg)
29,900 税込32,890
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。酸性のため、中和処理必要。洗浄時間の目安1~4時間
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 液性 酸性 エスコ品番 EA115-8 濃度(%) 10(保有水量に対して)
取扱い終了

化学的に除去する専用特殊溶液で、短時間で効率的に落とすことが可能。特殊な増粘剤によって粘性を高めているので、汚れの表面にしっかり滞留します。塗って3~5分後に水洗いするだけで、すっきりきれいな透明感を実現します。
用途サイドガラス、リヤガラス、フロントガラスのウロコ落とし 適合 ウロコ 危険等級 危険物の類別 第一類 危険物の品名 硝酸塩類 危険物の数量 0.25kg 危険物の性状 第1種
1本(250mL)
6,990 税込7,689
4日以内出荷

油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
1個(80mL)
1,090 税込1,199
当日出荷

食器洗浄機や茹で麺機などに付着したスケールを強力に分解除去。洗浄中の嫌な刺激臭を抑え、金属腐食性も低減しました。 洗浄時(薄めたときは)洗浄液が淡い青色なので、洗浄剤が入っていることが一目で分かります。 ごみ容量を削減できる「つぶせる容器」入りです。
1個(5kg)
4,990 税込5,489
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
1缶(100g)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、バスタブ用水アカ落とし! 本品は、洗浄成分と研磨剤を何度も何度も選び直しました。 「汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくい」クレンザーの理想形をバスタブ用として実現させた水アカ落としです。 バスタブについたガンコな水アカやシミ、また、人工大理石についた落ちないシミ汚れや排水口の水アカやサビを強力に落とします。 風呂いすや湯おけなどの浴用小物の汚れも劇的に落とします。高い洗浄成分と極小研磨剤のダブル効果で簡単に落とすことができます。 弱アルカリ性にしたことと新たに界面活性剤を加えたことにより、皮脂汚れが原因の黒ずみやシミまでも洗浄することができるようになりました。 バスタブのヘリや内側に謎の汚れがある時・入浴剤が色移りしてしまった時・毛染め液がシミになってしまった・傷つくのが怖い時などお勧めです。
用途FRP、ホーロー、人工大理石、ステンレス、ポリ製の浴槽(バスタブ)、浴室の床、エプロン、カウンター、キャビネット、オケ、イスの水あか石鹸カス、サビ、シミの洗浄。キッチンのシンク、ワークトップ(キッチンの天板)の水あか、石鹸カス、サビ、シミの洗浄。 液性 弱アルカリ性 種別 液体 シリーズ 茂木和哉 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×135×45
1個(150mL)
2,290 税込2,519
当日出荷

ミヤキしゃらく
水をあまり使わないで作業が出来、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。 ガラス、鏡にこびりついた油膜、水アカ、鱗状痕(うろこ)、シリカスケールを落とせます。
用途建物の窓ガラス、ステンレス、タイル、浴室の鏡、窓ガラス、真鍮、乗り物の窓ガラス、陶器(洗面台・便器) 液性 中性 標準使用量 10~20g/m2
1個(380g)ほか
3,790 税込4,169
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。 冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。 標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。 銅、銅合金に対して低腐食性です。 容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去 pH値 4.1/5.1 液性 酸性 エスコ品番 EA119-5WA 比重 1.17/1.21 標準使用量 保有水量に対し1/6% 外観 無色/黄色液体 洗浄時間 24時間
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。 アズワン品番 1-9593-01 仕様 酸性。使用濃度:5~10%
1袋(1kg)
1,690 税込1,859
当日出荷

【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性 酸性 関連資料 仕様
1本(946mL)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様 JIS K 5674合格 使用方法 洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別 非危険物
1缶(500mL)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)