シリカスケール除去剤のおすすめ人気ランキング

2024/04/24更新
22件の「シリカスケール除去剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸性フッ化アンモニウム」、「シリカスケール 除去」、「フッ酸」などの商品も取り扱っております。
プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

1缶(20kg)
29,900 税込32,890
当日出荷

「ガラピカ」シリーズは、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けを、ガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能です。また、曇り止め(親水)効果を得ることができ、その効果は室内で1ヶ月、屋外では2週間持続します。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。 コーティング施工前(親水性)の下地処理に。光触媒(液化酸化チタン)をはじめとする高性能コーティング剤の下地処理に抜群の性能を発揮します。市販の油膜除去剤で処理できなかった、頑固な撥水成分を強力分解。密着性を高め、確実な施工が可能になります。 特に頑固な水垢・シリカ除去。油膜・工業用シリコンなどの頑固な撥水成分の除去。親水性下地づくりが高効率に可能。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途自動車・電車・船のガラスに。 オフィスビル・ホテル・旅館など建物の窓ガラスに。 コーティング施工前の下地づくりに。 水族館・遊園地のガラスに。 温泉のガラス・鏡に。 適合材 ガラス・鏡 タイプ 強力タイプ 効率 (通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2 施工面積 (通常)60m2~/本、(特殊)~40m2/本
1本(400mL)ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性 酸性 関連資料 仕様
1本(946mL)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。 アズワン品番 1-9593-01 仕様 酸性。使用濃度:5~10%
1袋(1kg)
1,690 税込1,859
当日出荷

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様 JIS K 5674合格 使用方法 洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別 非危険物
1缶(500mL)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤキしゃらく
水をあまり使わないで作業が出来、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。 ガラス、鏡にこびりついた油膜、水アカ、鱗状痕(うろこ)、シリカスケールを落とせます。
用途建物の窓ガラス、ステンレス、タイル、浴室の鏡、窓ガラス、真鍮、乗り物の窓ガラス、陶器(洗面台・便器) 液性 中性 標準使用量 10~20g/m2
1個(380g)ほか
3,790 税込4,169
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■[表面の白いモヤモヤ汚れが取れる!] 石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。 ■[塩素が含まれていない] 塩素を配合していない為素材を傷める事無く本来の風合いを取り戻します。
用途用途以外には使用しないで下さい。 ■[エフロ(白華)の除去] 場所:浴槽 / 浴室 / 屋外 / 目地 等 素材:石材 / タイル面 / レンガ / コンクリート / モルタル 等 【使えないもの】■[表面のツヤが落ちる恐れがあるもの] 大理石 / 砂岩 等 ■[表面が溶かされ荒れる恐れがあるもの] コンクリート / モルタル壁面 / 床面 等 ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を使用前に、ブラシなどでエフロを出来るだけ取り除いて下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、エフロ部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーバイエスデライム
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。 簡単かつ短時間にスケールを除去します。 鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。 非劇物商品です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。 成分 りん酸、非イオン系界面活性剤 液性 酸性 使用の目安 お湯1Lに対して50mL
1本(5kg)
5,790 税込6,369
当日出荷


リスダンケミカルビッグサンクリーン
強力な酸の力で外壁の黒ズミもすっきり洗浄します。 トイレに付着した頑固な尿石もスッキリ落とします。
用途外壁(コンクリート・モルタル・タイル)の洗浄、尿石の除去 液性 酸性 成分 無機酸、フッ化水素アンモニウム 使用方法 【外壁洗浄の場合】。(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(2)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水拭きをしてください。【尿石除去の場合】。(1)便器の目皿を取り外し、ビッグサンクリーン原液約300mL~500mLを流し込み、約30分放置します。(2)その後5L~10Lの水を流してください。(3)汚れがひどく、多量の尿石が付着してる場合は、この作業を繰り返し行ってください。 希釈倍率 原液~20倍
1本(4L)ほか
7,590 税込8,349
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合 油膜、ウロコ 成分 水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法 1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプ クリーム状(ケイ素入) 種類 琢磨剤タイプ 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)