シリコンスプレーの販売特集

シリコンスプレー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からシリコンスプレーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

シリコンスプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ シリコンスプレー 1本(420mL)ほか レビュー:(795)

【特長】原液を20mLから31mLへ増量しました。 少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > 滑走スプレー

「シリコンスプレー」のピックアップ商品

フードシリコンスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥779
0営業日後以内
呉工業(クレ) フードシリコンスプレー 1本(430mL) レビュー:(20)

【特長】偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。【用途】カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
信越化学工業 シリコーンスプレーKF96SP 1本(420mL) レビュー:(23)

【特長】一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。【用途】プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > 離型スプレー

HSシリコーンスプレー(ドライ) エーゼット

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
エーゼット HSシリコーンスプレー(ドライ) 1本(420mL) レビュー:(35)

【特長】無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > シリコンオイルスプレー

シリコーングリーススプレー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) シリコーングリーススプレー 1本(220mL) レビュー:(7)

【特長】ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。【用途】ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 自動車用グリース > ブレーキ用グリース

防錆潤滑剤 モノタロウ

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 防錆潤滑剤 1本(420mL)ほか レビュー:(917)

【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。【用途】金属の防錆・潤滑

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆潤滑スプレー

シリコングリースメイト 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
呉工業(クレ) シリコングリースメイト 1本(180mL) レビュー:(56)

【特長】フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃〜250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます【用途】ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > グリーススプレー

リチウムグリーススプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ リチウムグリーススプレー 1本(420mL)ほか レビュー:(462)

【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > グリーススプレー

シリコーンオイルKF96 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーンオイルKF96 1缶(1kg)ほか レビュー:(106)

【特長】無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。【用途】離型・潤滑・消泡など。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > シリコンオイル

αフードシリコーンスプレー TRUSCO

販売価格(税別) ¥874
0営業日後以内
TRUSCO αフードシリコーンスプレー 1本(420mL) レビュー:(1)

【特長】NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。 ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 食品機械等の軽潤滑や離型剤として。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > シリコンオイルスプレー

シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン シリコーンワニススプレー 1本(300mL) レビュー:(10)

【特長】常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。【用途】電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 電設化成品

シリコーングリースM 高温用 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
モノタロウ シリコーングリースM 高温用 1本(85g) レビュー:(122)

【特長】電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > シリコングリース

RTVシリコーンスプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン RTVシリコーンスプレー 1本(300mL) レビュー:(5)

【特長】空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。 スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。【用途】基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 基板・接点クリーナー

「シリコンスプレー」の関連特集

シリコンスプレー 潤滑剤

シリコンスプレー 潤滑剤

シリコンスプレーやシリコーン滑走剤ほか、いろいろ。

シリコンスプレー 潤滑剤の販売特集

スプレー潤滑剤

スプレー潤滑剤

防錆潤滑剤やクレ5-56など。

スプレー潤滑剤の販売特集

シリコン滑走スプレー

シリコン滑走スプレー

シリコーン滑走剤やシリコンスプレーほか、いろいろ。

シリコン滑走スプレーの販売特集

エーゼット シリコンスプレー

エーゼット シリコンスプレー

HSシリコーンスプレー(ドライ)やAZ滑るグリーンを今すぐチェック!

エーゼット シリコンスプレーの販売特集

スーパーシリコーンスプレー

スーパーシリコーンスプレー

シリコンルブスプレーやシリコンスプレーなど。

スーパーシリコーンスプレーの販売特集

シリコンスプレー 用途

シリコンスプレー 用途

シリコンルブスプレーやシリコンスプレーなど。

シリコンスプレー 用途の販売特集

シリコングリススプレー

シリコングリススプレー

シリコングリースメイトやシリコーングリーススプレーを今すぐチェック!

シリコングリススプレーの販売特集

クレ 工業 シリコン スプレー

クレ 工業 シリコン スプレー

シリコンスプレーやシリコンルブスプレーなど。

クレ 工業 シリコン スプレーの販売特集

滑るグリーン

滑るグリーン

AZ滑るグリーンやシリコンスプレーほか、いろいろ。

滑るグリーンの販売特集

シリコンスプレー 速乾

シリコンスプレー 速乾

HSシリコーンスプレー(ドライ)やシリコンルブスプレーも人気!

シリコンスプレー 速乾の販売特集

水性 スプレー

水性 スプレー

水性多用途スプレーや水性ラッカースプレーMAXなどの「欲しい」商品が見つかる!

水性 スプレーの販売特集

衣類修正剤

衣類修正剤

リメイクやベールワンほか、いろいろ。

衣類修正剤の販売特集