シリンダーロッドの販売特集

シリンダーロッド」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からシリンダーロッドに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

シリンダロッドエンド コガネイ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
コガネイ シリンダロッドエンド 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ! フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアシリンダ > エアシリンダ用部品

デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50〜) SMC

販売価格(税別) 9,350 税込10,285
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(151種類の商品があります)
SMC デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50〜) 1個

【特長】・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0〜-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアシリンダ > ガイド付シリンダ

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB〜 堀内機械

販売価格(税別) 28,900 税込31,790
出荷目安:7日から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
堀内機械 Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB〜 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

エアシリンダ/ロッド回り止め形 CDJ2KD10 SMC

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
SMC エアシリンダ/ロッド回り止め形 CDJ2KD10 1個

【特長】六角形のロッドによりロッドが回転しないシリンダ 不回転精度10:±1.5°、16:±1° 無給油で使用可能

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアシリンダ > 標準形エアシリンダ > 丸形

スリムスクエアロッドシリンダ 複動形 コガネイ

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コガネイ スリムスクエアロッドシリンダ 複動形 1個

【特長】耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ

ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ

販売価格(税別) 7,885 税込8,674
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
コガネイ ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 1個

【特長】スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアシリンダ > 標準形エアシリンダ > 角形カバー

デュアルロッドシリンダ (CXSJM15-〜) SMC

販売価格(税別) 8,500 税込9,350
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
SMC デュアルロッドシリンダ (CXSJM15-〜) 1個

【特長】・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0〜-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアシリンダ > ガイド付シリンダ

スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所

販売価格(税別) 759 税込835
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
岩田製作所 スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 1個

【特長】面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 固定・調整部品 > セットカラー > スリット

エアシリンダ用ロッドシール SMC

販売価格(税別) 146 税込161
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SMC エアシリンダ用ロッドシール 1個

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアシリンダ > エアシリンダ用部品

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) SMC

販売価格(税別) 1,658 税込1,824
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアシリンダ > 標準形エアシリンダ > 丸形

ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
コガネイ ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ 1個

【特長】小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ

標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

販売価格(税別) 3,890 税込4,279
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
コガネイ 標準スリムシリンダ 複動形 1個

【特長】耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ

オイルレスガススプリング(100N) ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
6営業日後以内
ジョー・プリンス竹下 オイルレスガススプリング(100N) 1本

【特長】シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。【用途】車両、事務機器、各種扉開閉用

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 扉・外装部品 > ガススプリング > ガススプリング本体

「シリンダーロッド」の関連特集

ロッド

ロッド

ニューアルロッドやロッド棒も人気!

ロッドの販売特集

油圧シリンダーロッド

油圧シリンダーロッド

タイロッド形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) CHAWUや油圧シリンダ用パッキンセットなどのお買い得商品がいっぱい。

油圧シリンダーロッドの販売特集

シャフト

シャフト

リニアシャフトやシャフトホルダ SS400などのお買い得商品がいっぱい。

シャフトの販売特集

ピストンロッド

ピストンロッド

FTK8用 ピストンロッドやFTK70用ピストンロッドも人気!

ピストンロッドの販売特集

ロッド棒

ロッド棒

ロッド棒やロッド棒(L=1000)ほか、いろいろ。

ロッド棒の販売特集

シリンダ カバー

シリンダ カバー

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBF32-〜)やサムターン用非常カバーユニットも人気!

シリンダ カバーの販売特集

シリンダー

シリンダー

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜)やコンパクトシリンダSSDシリーズも人気!

シリンダーの販売特集

エアバッグ

エアバッグ

エアバッグや気泡緩衝材 ダンネージバッグ DUALLYも人気!

エアバッグの販売特集

エアサス

エアサス

(MK336)ビーム.エアサス.Rやサスペンション用空気圧調整ポンプも人気!

エアサスの販売特集

エアシール

エアシール

PNYパッキンやシールテープなどのお買い得商品がいっぱい。

エアシールの販売特集

複動シリンダー

複動シリンダー

油圧シリンダー(複動シリンダー)やエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50を今すぐチェック!

複動シリンダーの販売特集

シリンダー シール

シリンダー シール

コマツ アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)やパッキンLBIシリーズほか、いろいろ。

シリンダー シールの販売特集