シース カッターのおすすめ人気ランキング
2023/03/29更新84件の「シース カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル シース カッター」、「キャプタイヤケーブル ストリッパー」、「ケーブルハグラー」などの商品も取り扱っております。

【特長】トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。




【特長】ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離 UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる カッター付



【特長】UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。



【特長】布、手芸素材用円切りカッター。布・フェルト・キルト・デニム・レースなどの生地や、軟質フィルム・薄いゴムシートなどを円に切ることができます。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径3cm~22cmの円を切ることができます。【用途】ヨーヨーキルトなどの手芸に


【特長】簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。




【特長】レバーで簡単にスムーズに縦割りができます



【特長】インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。【用途】IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。


【特長】直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。