- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- シートヒーター 自動車のおすすめ人気ランキング
シートヒーター 自動車のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新366件の「シートヒーター 自動車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シート ヒーター」、「シートクーラー」、「フォークリフト用シートヒーター」などの商品も取り扱っております。
夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
用途内装パーツ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
1030×500
色
ブラック
タイプ
シングル
消費電力(W)
クール時:12、ヒート時:36
コード長さ(m)
約1.5
ヒューズ容量(A)
5
表面温度(℃)
環境温度+15~20
1年中快適&後付け感のない機能性シートカバー登場。夏はシートカバーに内蔵されたジェットエアブローにより、シートカバー座面と背面部からエアーが噴出され、夏場の不快なシートのムレを抑え、爽やかなドライビングをサポートします。冬はシートカバー座面と背面部に内蔵されたスパイラル電熱線により、じんわりとシートカバーを温め、腰への負担を和らげ心地いいドライビングへ誘います。埋込式のコントローラーだから配線の間にリモコンが有るタイプと違いコントローラーを見失う心配がありません。また、電源ケーブルの配線時もスッキリとフロアマットの下等に隠せます。ホット機能をご使用頂く際に低温火傷やムレが起こらない様、約60分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。クール機能は約120分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。DC12V/24V用
3D縫製&千鳥ミシン・・・従来モデルの2D形状から3D形状に一新。デザイン性、ホールド性、がさらに向上。ベンチレーション機能・・・風力を見つめ直し内蔵されたファンがより効率的に風を送れる様に設計し直しました。静音性の向上・風量増加に成功しました。さらに、送風口を12個から2倍の24個に増加させ、より全体で風を感じれる仕様になりました。ジェット送風口を装備。座面・背面・首元へ風が噴出され、夏場のムレは気化熱として身体表面の熱を奪い冷感効果をさらに高める構造に生まれ変わりました。シートヒーター機能・・・。座面から背中まで電熱線を配置しており、シート全体を素早く温めます。前回モデルより引き続きスパイラル電熱線を採用しており、断線しにくく、発熱時間を短縮することが出来き、冬場の寒さを素早く和らげることが出来ます。また、スタンバイメモリー機能により、エンジンを切る前に本製品をONにしていれば、エンジンスターターを使った際でも、HOT機能を引き続き始動させる事ができますので、乗り込んだ際にはすでに温められたシートに座ることが出来ます。
材質
PVC
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲
-70~260℃
定格電圧(V)
120
耐電圧
1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメント
ニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)
グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線
PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)
100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差
±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
リード線長さ(mm)
300
弾力ある立体メッシュ素材で腰をしっかりサポート。四季を通じて快適なドライブ!。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!。寒い時は、内蔵ヒーターが包み込むようにして優しく暖めます!!
用途内装パーツ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
1030×500
色
ブラック
タイプ
シングル
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
クール時:12、ヒート時:36
コード長さ(m)
約1.4
ヒューズ容量(A)
5
表面温度(℃)
環境温度+15~20
消費電力(A)
クール時:1、ヒート時:3
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
通気性がよく、背中がムレにくい!。夏場のドライブに最適!。背面にゴムをかけるだけの簡単装着!
用途内装パーツ
適合
ハイバックシート/ローバックシート汎用品(シート形状)
材質
発泡ポリエチエン
色
ブラック
仕様
ノンスリップ加工、ストッパー付
材質
(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル80%・綿20%、(スベリ止め部)ポリ塩化ビニル
サイズ(cm)
45×94(ダブル)
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
熱中症対策に最適なフォークリフト用送風クッション。フォークリフト用クッション。。USB接続タイプ。フォークリフト本体への複雑な接続は必要なくモバイルバッテリーで使用できます。3段階風量調整スイッチ。2時間オートオフタイマー機能付き。固定ベルトで作業中のクッションのズレを防ぎます
色
ブラック
材質(本体)
【表地】ポリエステル【中材】ポリエチレン・EVA【裏地】ポリエステル
質量(g)
単品:520
タイプ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×440×75
保証期間
購入後180日
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
長い時間座っても蒸れずに最適!
電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。厚手のクッションで座り心地抜群です。
本体寸法
横41cm、縦56cm
寒い冬の作業に最適なフォークリフト用ヒータークッション。フォークリフト用クッション。。USB接続タイプ。フォークリフト本体への複雑な接続は必要なくモバイルバッテリーで使用できます。3段階温度調整スイッチ。1時間オートオフタイマー機能付き。ベルトや裏面ノンスリップ加工により作業中のクッションのズレを防ぎます
色
ブルー
材質(本体)
【表地】合成皮革【中材】ウレタンフォーム・ヒーター線・その他【裏地】ポリエステル・PVC
質量(g)
単品:650
タイプ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×370×35
保証期間
購入後180日
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷