シーリングダクトレールのおすすめ人気ランキング
2023/03/26更新27件の「シーリングダクトレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引掛シーリング 黒」、「ダクトレール シーリングライト」、「ダクトレール」などの商品も取り扱っております。

【特長】軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。


【特長】ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。


【特長】ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。【用途】100V用配線ダクト



【特長】別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売

【特長】ライティングレールをT形に接続するときに使用します。 対向するTは(左)(右)対で使用します。 電源引き込み可能。


【特長】ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)

【特長】ライティングレールの直線接続に使用します。 電源引き込み可能。


【特長】軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。


【特長】引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。



【特長】お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。


【特長】引掛けシーリングで使用できるライティングダクトレール。 工事不要で簡単に取り付けられ、お部屋がぐっとおしゃれになります。 AC100V360Wまで、耐荷重5kg。レールは360度方向取り付け可能です。