シールゴムのおすすめ人気ランキング

2024/04/23更新
4,138件の「シールゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝ゴムパッキン」、「ゴム 挟み込み」、「シーリング ゴム」などの商品も取り扱っております。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,290 税込2,519
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(チューブ) EPDMスポンジラバー 材質(芯金) アルミ(A5052)
1袋(1本)
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質 ニトリル(NBR) 型式 VR 接点部 シングルリップ 形状 V型端面シール 作動方式 (軸)回転
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
特価
379 税込417
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途 隙間用 粘着力(N/10mm) 4.6 特性 気密防水、耐久性、耐候性
1巻
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途 滑り止め用
1巻ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質 JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 仕様 耐油、耐水 種別 P形固定用・運動用 規格 JIS B 2401 使用温度範囲 0~80℃
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

シールタイプで簡単に取付ができます。
用途家具などのすべり止め、ズレ防止に。 種別 転倒防止ストッパー 仕様 シールタイプ 材質 天然ゴム 粘着剤 アクリル系
1セット(60枚)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃) -25~+100 使用流体 外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質 (基材)低反発EPDMゴムスポンジ 粘着力(N/25mm) 10 特性 防水、気密
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)