- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- シールツールのおすすめ人気ランキング
シールツールのおすすめ人気ランキング
2025/07/14更新2,875件の「シールツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール剥がし工具」、「ピックツール」、「シールピックツール」などの商品も取り扱っております。
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。
自動車内装部品の取り外しに。
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
213x先端2種類、143x先端2種類
材質(軸)
CR-V
柄長さ(mm)
80
硬度HRC
48
材質(クリップ)
PP+TPR
1セット(4本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品
専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース
全長(mm)
(ピック+ハンドルジョイント時)150
先端形状
ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容
らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)
75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)
165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。
用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm)
1.5
全長(mm)
166×1本、178×1本
材質(軸)
SUS304
柄長さ(mm)
117
材質(クリップ)
PP
1セット(2本)
¥459
税込¥505
当日出荷
細かな部品・ねじの微調整に。
ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。
位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。
サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に
全長(mm)
約155
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
3
質量(g)
100
材質(軸)
ステンレス鋼(SUS420J2相当)
材質(グリップ)
PP/TPR
柄長さ(mm)
約78
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
トラスコ品番
200-4406
セット内容
直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1
質量(g)
100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容
全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!
用途トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等
軸長(mm)
135~138、61~65
先端寸法(mm)
16.5
柄長さ(mm)
65
1セット(4本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。
ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。
全長(mm)
160
軸径(Φmm)
3.5
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP/TPR
ディスクブレーキのシール剥がし作業専用工具。傷付けにくい先端R形状。先端丸加工によりシールやブーツを傷付けずに取外しできます。グリップ形状は握りやすく、軸長も長いのでシールやブーツの取外しが容易にできます。
全長(mm)
187
質量(g)
55
奥行(mm)
27
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Oリング・ガスケットの取り外し、デリケートな箇所の汚れの掻き出し等、細かな作業に最適です!
下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途小型Oリングの摘出、シール・ガスケットの掻き出し、エアーフィルターの微細な埃の掻き出し等
仕様
3mm軸/ヤスリ削り可能
材質
ポリアミド合成樹脂
全長(mm)
170
耐熱温度(℃)
105
1セット(3本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)
165
仕様
マグネット付き
セット内容
(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番
829-0363
セット内容
ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット
質量(g)
87
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。
7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。
ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着
仕様
7段階角度調整
全長(mm)
330
刃幅(mm)
84
刃厚(mm)
3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番
EA566CK
セット内容
コンビネーションピック、90°ピック、ストレートピック、フックピック
材質
ハイカーボンスチール
全長(mm)
130
1セット(4本)
¥2,510
税込¥2,761
当日出荷
Oリング・シールの取り外しに便利!!・8本セット
全長(mm)
220、155
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に
全長(mm)
210、300、460、610
質量(g)
140、320、520、680
軸長(mm)
95、180、320、475
先端幅(mm)
10、15、17、18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。