- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- シールド シートのおすすめ人気ランキング
シールド シートのおすすめ人気ランキング
2025/01/22更新4,601件の「シールド シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電波吸収塗料」、「電磁波 シールド シート」、「磁気干渉防止シート」などの商品も取り扱っております。
国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。
面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として
色
黒
材質
シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)
5
特性
難燃
使用温度範囲(℃)
-15~+70
適合安全規格
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
RoHS指令対応
(0.3MB)
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。
種類
関連商品
寸法(mm)
70×105
引張強度(MPa)
6
使用限界温度(℃)
-20~+90
体積抵抗率(Ω・m)
5×106
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。
アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。
薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。
粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)
ポリエステルクロス入ビニールシート
色
黒(裏面は銅色)
仕様
RoHS対応品
使用温度範囲(℃)
-20~85
材質(シールド)
特殊銅箔シート20μ
特性
屈曲性、低電気抵抗
工具不要で簡単に結束。
電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質
シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)
5
色
ブラック
仕様
嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)
特性
難燃性
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。
装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。
接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。
フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。
UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド
筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
規格
UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)
4.5
引張強度(N/10mm)
37
種類
関連商品
エスコ品番
EA944AD-3
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。
粘着力(N/10mm)
3
引張強度(N/10mm)
11
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します
色
ブラック
対応
(アーキテクチャ)各社対応
電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます
シールド効果の高いアルミ箔を使用
電磁波対策と結束が可能
スナップボタンでとめるだけの簡単結束
柔軟な材質でフィットし外観もスマート
スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果
材質
シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂
長さ(m)
25
色
ブラック
仕様
嵌合部/スナップボタン
特性
難燃性
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
RoHS指令適合製品です。
電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。
マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)
難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線
長さ(m)
5
色
ブラック
特性
難燃