シールプラグのおすすめ人気ランキング

2026/06/09更新
910件の「シールプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグシール」、「メクラ蓋 エンジン」、「シールキャップ」などの商品も取り扱っております。

メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)ランキング2位
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング3位
1個
329税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

シールプラグ KITACOランキング4位
1個
479税込527
3日以内出荷


高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
1個
459税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
349税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198材質真鍮、ニッケルメッキ、Oリング(NBR)質量(g)3取付口G1/4適合流体空気・切削油
1個
259税込285
当日出荷



1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52税込57
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)ねじピッチ1.5寸法L(mm)12寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法B(mm)6寸法D1(mm)17ねじ規格細目寸法M(mm)M12最高使用温度(℃)180許容圧力(MPa)40許容締付トルク(N・m)20
1個
529税込582
当日出荷


シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色
1個
33税込36
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)