シール剥がし液のおすすめ人気ランキング

2024/04/24更新
26件の「シール剥がし液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラベル剥がし液」、「業務用シールはがし」、「シール剥がし ヘラ」などの商品も取り扱っております。
ラベルの上からハケで塗るだけ。 はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分 有機溶剤(キシレン含む) 寸法(mm) 95×68×84 毒劇区分 普通物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

包装紙やのし紙のセロハンテープをはがしても、液のにじみ跡が残らない。 浸透性がよく、即効性に優れています。
用途シール、セロテープやノリ跡除去。 包装紙、のし紙のセロテープはがし。 付属品 ヘラ 成分 ミネラルスピリット、浸透剤 使用方法 1.付属の刷毛でシールや粘着部分に液を充分しみ込ませる。2.2分程度放置し付属のヘラで落とします。3.湿った布でキレイに拭き取って完了!
1本(30mL)
369 税込406
当日出荷

下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。 透明
1個(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
1缶(1570mL)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガム・粘着剤汚れを溶かして落とす。 特殊溶剤がすばやく軟化・溶解してスピード除去。
用途床面等に付着したガムや粘着剤の除去 液性 中性 使用濃度 標準:原液使用 商品タイプ 業務用
1缶(1L)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビシートを除去(グリーン及びクリーンを使用)した後に残った糊の除去剤です。
用途下地がアルミ・塗膜・プラスチック等の塩ビフィルムを剥がした後に残った糊の除去に最適です。 形状 液体 使用面積 8~10m2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(1L)
4,990 税込5,489
当日出荷

ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。
用途ステッカーはがし・窓そうじに 刃幅(mm) 20 全長(mm) 115 刃厚(mm) 1 材質(刃) ポリカーボネート 刃渡り(mm) 39
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分 天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・界面活性剤
1本(375mL)
1,890 税込2,079
当日出荷

人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。 シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去! 天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
1本(375mL)
2,690 税込2,959
当日出荷

ラッカー系塗料に使用するラッカーうすめ液(シンナー)です。
用途ラッカー系塗料をうすめる時や、用具洗い、塗る面の汚れや油分の清掃、シールはがし、落書き落しなどに。 種類 バージン品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)
519 税込571
当日出荷

「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし 材質(刃) SK5/POM(ポリアセタール) 刃幅(mm) 39 全長(mm) 110 付属品 金属刃×2枚(本体収納分) 黄+黒 材質(本体) ABS+TPR 刃長(mm) 7(装着時) 刃厚(mm) 0.5 取扱説明書 (2.5MB)
1個
899 税込989
当日出荷

一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
1缶(4kg)ほか
3,690 税込4,059
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料・バーコードプリンター、機械パーツ洗浄の他、シール・ラベル・荷札剥がしにも使用できます。
用途店舗、オフィス、各種工場の日常メンテナンス業務に 成分 ノルマルヘキサン62%、イソヘキサン30~40% 主な用途 工場 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
2,890 税込3,179
当日出荷