ジグソーブレード B-10のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「ジグソーブレード B-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジグソーブレード マキタ」、「ジグソープラスチック」、「ジグソーブレード bタイプ」などの商品も取り扱っております。
1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1組(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm) 1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
1セット(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止 全長(mm) 105 切断有効長さ(mm) 77 適合 4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT タイプ Bタイプ。木材用 型番 BR-13 切断能力(mm)木材合板 5~60 1インチ当たり山数 9
1袋(5枚)
749 税込824
当日出荷

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 18 対応材質 鉄工用/木工用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 223×77×197 付属品 ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能) 質量(kg) 1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。
用途板金作業。 木工作業。 質量(g) 15 質量(g/枚) 3
1パック(5枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料切断に。
用途金属用 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm) 8 刃厚(mm) 1 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm) 82 有効長(mm) 65 仕様 マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 質量(g) 33 使用電動機 ジグソー シャンク形状 U型
1パック(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1組(5枚×10箱)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

マキタジグソー
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 切断能力(mm)アルミ板 20 ストローク数(min-1[回/分]) 2800 ストローク(mm) 26 対応材質 鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 6.1 消費電力(W) 580 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 236×73×207 付属品 ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚。刃口板。カバープレート。六角棒レンチ 質量(kg) 2.5
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等 被削材 木材、プラスチック、樹脂等
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状 Bタイプシャンク
1セット(2枚)
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切断能力(mm)パイプ 25.4 切断能力(mm)木材 55 ストローク数(min-1[回/分]) 0~4800 ストローク(mm) 14 対応材質 鉄工用/木工用 電源(V) 単相100 電流(A) 3.6 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 407 仕様 二重絶縁、LEDライト付、無段変速 質量(kg) 1.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、合板材、角材、等 被削材 木材、合板材、角材、等
1パック(5本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)