- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- ジャッキ アストロのおすすめ人気ランキング
ジャッキ アストロのおすすめ人気ランキング
2026/07/17更新91件の「ジャッキ アストロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャッキスタンド」、「油圧フロアジャッキ」、「フロアジャッキ」などの商品も取り扱っております。
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)2質量(kg)13ハンドル径(Φmm)21.3最高位(mm)370最低位(mm)90ハンドル長さ(mm)500使用作動油ISO VG 10揚幅(mm)280寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130取扱説明書(3.0MB)販売区分業務用
1台
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
大橋産業(BAL)ガレージジャッキ
ツインピストンで作業が早い、スピードリフト機構。アルミ製で重量が軽い。ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付。持ち運びに便利なキャリングハンドル付。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
用途自動車のタイヤ交換に。自動車のオイル交換に。軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスにトラスコ品番455-8989材質アルミ幅(mm)250高さ(mm)最低80・200径(Φmm)100奥行(mm)570揚程(mm)340最高高さ(mm)420ハンドル長さ(mm)925耐荷重(t)1.5
1台
¥38,980税込¥42,878
6日以内出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に最大荷重(t)3寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162取扱説明書(3.3MB)販売区分業務用
1台
¥27,980税込¥30,778
当日出荷
大橋産業(BAL)PROEXCEL ガレージジャッキ3トン
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450販売区分業務用
1個
¥9,498税込¥10,448
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)3寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.1MB)販売区分業務用
1台
¥33,880税込¥37,268
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。最大荷重(t)2材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL取扱説明書(2.5MB)販売区分業務用
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに適合注文コード:70335274、75090444材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39溝幅(mm)8(最狭部)溝深さ(mm)14関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
1個
¥819税込¥901
当日出荷
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに長さ(mm)790幅(mm)370質量(kg)26.6最高位(mm)368最低位(mm)118最大荷重(kg)680取扱説明書(76.2MB)販売区分業務用
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)販売区分業務用
1台
¥8,398税込¥9,238
当日出荷
低車高車でもラクラク。
ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。
軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。
ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。
ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。
ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
Meltec(大自工業)3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ
アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー
スピードリフト&スローダウン機能付
最高値約465mm
質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
1個
¥32,980税込¥36,278
当日出荷
Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキ
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
純正ローダウン車のジャッキアップに最適。
軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375色ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
1個
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
BIG RED3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ
使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t)3質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170最高位(mm)535最低位(mm)98
1台
¥51,980税込¥57,178
6日以内出荷
小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)2タイプダブルピストントラスコ品番396-4957ストローク(mm)383全長(mm)697質量(kg)20.4高さ(mm)86~469揚程(mm)383揚力(kN)20最高位(mm)469最低位(mm)86フレーム高さ(mm)155
1台
¥76,980税込¥84,678
3日以内出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別スーパーハイリフトストローク(mm)約382色ブルー質量(g)18000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付。
純正ローダウン車のジャッキアップに最適。
軽自動車~普通乗用車にも使用できる。
サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250色ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
ダブルピストンで上昇時間短縮
スチールキャスターベアリング入り
能力(t)2.5最低位(mm)100幅(mm)289全長(mm)595本体質量(kg)26.3最高位(mm)460外径(mm)受皿:59RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980税込¥50,578
5日以内出荷