- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ジャバラホースのおすすめ人気ランキング
ジャバラホースのおすすめ人気ランキング
2025/11/12更新18,244件の「ジャバラホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇腹ホース 透明」、「配管ジャバラ」、「ジャバラホース 32」などの商品も取り扱っております。
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気/粉体/粒体
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色
灰
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
材質
PVC
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質
PVC/鉄
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5~65
使用圧力(MPa)
-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水/油/粉体
特性
透明性
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質
ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)
60
・接続部はナット回転式です。
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質
シリコーンゴム(Q)
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
材質
オレフィン系樹脂/特殊ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30~80
使用流体
粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
寸法(Φmm×m)
Φ75×2
適合機種
FA430-01、421-1
トラスコ品番
849-7816
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。吸塵サンダーΦ19用ダクトホースです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
トラスコ品番
366-3914
寸法(mm)
-
質量(g)
130
ホース長さ(mm)
1250
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体
水・温水
材質
塩ビ
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
透明性有
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質
塩ビ
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(送風)/水・温水
特性
柔軟性/送風