ジョーハンドランプのおすすめ人気ランキング

2025/01/21更新
22件の「ジョーハンドランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドランプ」、「棒ライト」、「ガレージライト」などの商品も取り扱っております。
LW-10N型がパワーアップ!! 全光束800Lmとさらに明るくなりました。 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz) 車内でも充電できるDC12Vカープラグ付 先端に収納式吊り下げフック付 強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に! ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に! 吊り下げフックを使用してレジャー照明に! 付属品 ACアダプター、DC12V専用カープラグ 質量(kg) 0.33 全光束(Lm) HI時:800 光源 白色LED48個(10W) バッテリー リチウムイオン電池 明るさ(Lx) (50cm先)2080、(1m先)433 バッテリー電圧(V) 7.4 フック 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 2600 防水仕様 防雨型 使用場所 屋内外 電球の種類 LED 点灯時間(時間) (Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類 LED 付属品 フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g) 約350 外形寸法(mm) 約41×57×415(本体のみ) 定格 充電/DC5.5V、2A 光源 白色LED×70 バッテリー リチウムイオンバッテリー 使用時間 約3.5時間(1回の充電に対して) バッテリー電圧(V) 3.6 使用環境温度(℃) 0~45 充放電回数 約500サイクル 保存環境 -10~70℃ バッテリー容量(mAh) 4200 明るさ(Lm) 380(LED合計/参考値) 防水保護等級 IP67準拠
1台
8,898 税込9,788
当日出荷


モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V) 14.4/18 照度(Lx) (メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 光束(Lm) (メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90 光源 メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリー A-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464 質量(kg) 0.4(バッテリ除く) バッテリー電圧(V) 14.4/18
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 171(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。
用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。 防水保護等級 IP55 付属品 取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm) 材質 本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC 全長(mm) 355 質量(g) 395 対応 (ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A 連続使用時間 点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h 充電時間 約4~5時間 色温度(K) 6000~6500 充電池タイプ 2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V 充電可能回数 約500~600回 明るさ(Lm) 315
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm) 500 連続点灯時間 6時間 充電時間(時間) 8 質量(kg) 1.2 付属品 専用ACアタプター 構造 防雨型 光源 白色LED180個(10W) 使用電池 7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番 443-8728 消費電力(W) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×65×220(スタンド収納時) 芯数 2 電源タイプ 充電式 耐水性 防雨タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 270 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:560/280、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×57×310 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (3.9MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V) 100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx) High 1150、Low 750 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 214×261×328 防塵防水性能 IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm) High 750、Low 450 光源 LED20灯10W 適合バッテリー A-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg) 2(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0440 バッテリー電圧(V) 14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1400(両面合計) 電球の種類 LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品 充電用USBケーブル、保証書 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×270×35 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源 リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間 お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間) 約4 使用場所 屋内(雨があたらない場所) マグネット 底面マグネット 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類 LED バッテリー寿命 充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷