ジョーフレックスカップリングのおすすめ人気ランキング

2023/03/29更新

20件の「ジョーフレックスカップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップリングゴムブッシュ」、「セットカラー」、「ジョーフレックスカップリング ツバキ」などの商品も取り扱っております。

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ(軸穴加工品) 椿本チエイン ランキング1位

販売価格(税別) 849 税込934
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(950種類の商品があります)
椿本チエイン ジョーフレックスカップリング Lシリーズ(軸穴加工品) 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ジョータイプ

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン ランキング2位

販売価格(税別) 569 税込626
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
椿本チエイン ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ジョータイプ

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエイン ランキング3位

販売価格(税別) 99 税込109
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
椿本チエイン ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ジョータイプ

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) 三木プーリ ランキング4位

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三木プーリ スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) 1個

【特長】2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク。エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシ。エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)。振動・衝撃を吸収。ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ジョータイプ

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン ランキング5位

販売価格(税別) 229 税込252
1営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
椿本チエイン ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ジョータイプ

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン 6

販売価格(税別) 639 税込703
1営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(533種類の商品があります)
椿本チエイン ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 1個

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > チェーンカップリング

スパイダー(スパフレックス カップリング用) 三木プーリ 7

販売価格(税別) 209 税込230
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三木プーリ スパイダー(スパフレックス カップリング用) 1個 レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ジョータイプ

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B 三木プーリ 8

販売価格(税別) 5,490 税込6,039
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
三木プーリ スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B 1個

【特長】2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ジョータイプ

オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル) 9

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(164種類の商品があります)
SUNGIL(ソンイル) オルダムカップリング 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。【用途】DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > オルダムタイプ

スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ 10

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
三木プーリ スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ジョータイプ

ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体 三ツ星ベルト 11

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
三ツ星ベルト ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ジョータイプ

カプリコン MJTシリーズ MJT-40K 鍋屋バイテック(NBK) 12

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(483種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) カプリコン MJTシリーズ MJT-40K 1個

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ジョータイプ

チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルト 13

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三ツ星ベルト チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 1個

【特長】激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ジョータイプ

「ジョーフレックスカップリング」関連の人気ランキング

カップリングゴムブッシュ

カップリングゴムブッシュ

フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみやたわみゴムなどの「欲しい」商品が見つかる!

カップリングゴムブッシュの人気ランキング

セットカラー

セットカラー

セットカラー スタンダードやスタンダードセットカラー黒染めなどの人気商品が勢ぞろい。

セットカラーの人気ランキング

ジョーフレックスカップリング ツバキ

ジョーフレックスカップリング ツバキ

ジョーフレックスカップリング Lシリーズやジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみなどのお買い得商品がいっぱい。

ジョーフレックスカップリング ツバキの人気ランキング

オイルシール

オイルシール

オイルシール UE型やオイルシールほか、いろいろ。

オイルシールの人気ランキング

フレックスカップリング

フレックスカップリング

ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体やスパフレックスカップリング(ALモデル)などの「欲しい」商品が見つかる!

フレックスカップリングの人気ランキング

モーター カップリング

モーター カップリング

モーターカップリングやスパフレックスカップリング(ALモデル)ほか、いろいろ。

モーター カップリングの人気ランキング

固定軸継手

固定軸継手

フランジ形固定軸継手やSNS フランジ形固定軸継手を今すぐチェック!

固定軸継手の人気ランキング

カップリングキー

カップリングキー

カプリコン・ミニ キータイプやスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095などのお買い得商品がいっぱい。

カップリングキーの人気ランキング

カップリング インサート

カップリング インサート

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみやジョーフレックスカップリング Lシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

カップリング インサートの人気ランキング

フランジ形たわみ軸継手用ゴム

フランジ形たわみ軸継手用ゴム

フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみやフランジ形たわみ軸継手などの人気商品が勢ぞろい。

フランジ形たわみ軸継手用ゴムの人気ランキング

ツバキエマソン カップリング

ツバキエマソン カップリング

ジョーフレックスカップリング Lシリーズやエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)ほか、いろいろ。

ツバキエマソン カップリングの人気ランキング

カプリング

カプリング

モーターカップリングやカプリコン・ミニなど。

カプリングの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。