スクリューキャップオープナーのおすすめ人気ランキング
2023/02/04更新21件の「スクリューキャップオープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン 缶 キャップ」、「シリコンオープナー」、「ゴム付きプライヤー」などの商品も取り扱っております。
【特長】コンタミリスクの軽減や危険物の手への付着を回避するため、専用オープナーを用意しました。また、凍結後の開きにくいキャップをカンタンに開けることも可能です。直接手でピックアップする必要がありませんので、内容物の温度影響を最小限に抑えることができます。さらに、チューブを持ち上げることもでき、ラック内での移動がスムーズです。リフィルは付替え式です。交換用のリフィルを用意しました。

【特長】コンタミリスクの軽減や危険物の手への付着を回避するため、専用オープナーを用意しました。また、凍結後の開きにくいキャップをカンタンに開けることも可能です。直接手でピックアップする必要がありませんので、内容物の温度影響を最小限に抑えることができます。さらに、チューブを持ち上げることもでき、ラック内での移動がスムーズです。リフィルは付替え式です。交換用のリフィルを用意しました。


【特長】材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。


【用途】直径10mm~110mmのキャップ開けに。



【特長】傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。【用途】締め付け、取り外しに。






【特長】栓抜きはもちろん、プルトップ開け、ペットボトルの蓋開け、ハムなどのフィルムはがしや、袋のカットなど1台5役の万能オープナーです。エラストマー樹脂で握りやすく使いやすい大きいハンドル設計です。



【特長】少ない力で楽に開けられる。 冷蔵庫にピタッ、マグネット付。【用途】缶のプルタブ起こしにも。



【特長】10~50mmのキャップに対応しており、ペットボトルから小型ビンまでのキャップを自動で開けられます。


【特長】片手でワンプッシュ開閉。タテヨコ自在置き。



【特長】8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます


【特長】にがてなフタも楽々オープン。硬い瓶のフタも軟質ゴムの摩擦力で楽にあけられます。1cm~10cmのフタに使用出来ます。




1.

2.

3.

4.

5.

6.