- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- スクリュージャッキのおすすめ人気ランキング
スクリュージャッキのおすすめ人気ランキング
2026/10/07更新140件の「スクリュージャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギヤージャッキ」、「手動 ねじジャッキ」、「豆ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
- クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。材質S45C硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
- プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ。焼き入れ(HRC35~47)
- 材質S45C表面処理黒染め適合機種SJK-105・150・250(K)質量(kg)0.23熱処理焼入HRC35±4RoHS指令(10物質対応)対応1個¥2,698税込¥2,968欠品中
- 用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理熱処理なし販売区分業務用
- マキシンコー
スクリュウジャッキ(台形ねじ)
高速回転に対応します。 高性能・高効率です。 台形ねじ使用によるセルフロック効果用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様呼び能力 2~1250kN(実績2000kNまで)材質本体ケース:アルミダイカスト(JA002~010)、本体ケース:球状黒鉛鋳鉄または鋳鋼(JA025~1250)タイプ押上型、引上型 - クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
- 鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
- NEOTEC(榮製機)
ステンレス製スクリュージャッキ
用途ワイヤーカット機でのワーク保持、放電加工機でのワーク保持、三次元測定機でのワーク保持、その他検査時のワーク保持 - ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。用途家屋の修理や軽作業。材質鉄高さ(mm)148~200ねじ寸法18・P:3.0揚量(t)0.51個¥5,398税込¥5,938当日出荷
- スーパーツール
スクリューサポートロングストローク型
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本 - 小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。高さ(mm)115~145質量(g)470ねじ径16揚程(mm)30揚量(t)0.21個¥2,698税込¥2,968当日出荷
- 木造建築などの調整用として最適です。 高さ微調整ができます。 頭角の部分が回転するので設置が容易です。 ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
- ナベヤ
ジャッキスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2材質SUM22熱処理焼入HRC30±5表面処理黒染め - 家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。用途家具転倒防止種別つっかえ棒高さ(cm)(家具から天井まで)10~20仕様(耐圧)800kg材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム1本¥4,598税込¥5,058当日出荷