スケールシェーブのおすすめ人気ランキング

2024/04/21更新
20件の「スケールシェーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 白 華 除去」、「シルバーNファースト」、「シルバーリンスファースト」などの商品も取り扱っております。
横浜油脂工業(Linda)スケールシェーブ
強力スケール、エフロ除去剤 植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。 高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。 フッ素不使用により作業環境を守ります。
用途浴室用 液性 酸性 使用希釈倍率 原液~5倍 アズワン品番 64-9077-19
1個(4kg)
9,990 税込10,989
当日出荷

植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。 高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。 フッ酸不使用により作業環境を守ります。
1本(4kg)
14,900 税込16,390
当日出荷

エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
7,690 税込8,459
当日出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 成分 アルカリ性液体
1本(2kg)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 液性 アルカリ性 仕様 速効!カンタン!強力洗浄!。消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分 水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法 1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)。3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率 頑固な汚れ 原液~10倍。一般的な汚れ 10倍~20倍。軽い汚れ 20倍~30倍 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応 (0.2MB)
1本(10kg)
特価
3,590 税込3,949
当日出荷

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様 JIS K 5674合格 使用方法 洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別 非危険物
1缶(500mL)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様 標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番 857-1508
1缶(20kg)
17,900 税込19,690
当日出荷

石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。 塩酸を配合していないため、石材を傷めることなく、石本来の風合いを取り戻します。 塩化ガスの発生がなく、炭酸ガスによって泡立ちます。初めての方でも、目視で洗浄の 状況を確認することが出来ます。 劇薬ではありませんので安心して保管できます。
用途建築物の外装材に発生したエフロの除去 浴槽・浴室に発生したエフロの除去 タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去 使用工具 塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等。こすり洗い外壁・土間タイル等:各種パッド類(茶パッド等)。こすり洗い陶器・陶器製品:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
1個(300g)ほか
3,390 税込3,729
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浸透力が強く、洗浄が早い。酸性のため、中和処理必要。洗浄時間の目安1~4時間
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 液性 酸性 エスコ品番 EA115-8 濃度(%) 10(保有水量に対して)
1本(20kg)
13,200 税込14,520
翌日出荷

■[表面の白いモヤモヤ汚れが取れる!] 石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。 ■[塩素が含まれていない] 塩素を配合していない為素材を傷める事無く本来の風合いを取り戻します。
用途用途以外には使用しないで下さい。 ■[エフロ(白華)の除去] 場所:浴槽 / 浴室 / 屋外 / 目地 等 素材:石材 / タイル面 / レンガ / コンクリート / モルタル 等 【使えないもの】■[表面のツヤが落ちる恐れがあるもの] 大理石 / 砂岩 等 ■[表面が溶かされ荒れる恐れがあるもの] コンクリート / モルタル壁面 / 床面 等 ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を使用前に、ブラシなどでエフロを出来るだけ取り除いて下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、エフロ部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インテックスソリューションシトリックス99
安心安全!頑固な汚れもしっかり落ちる! 塩素フリーの超強力尿石除去剤。刺激臭の少ない塩素フリーの尿石除去剤です。 クエン酸ベースで人体に有害な成分が含まれていないので狭いトイレ内でも安心して作業が行えます。 悪臭のもとである尿石を一掃してきれいなトイレ環境を維持できます。
用途小便器の目皿、トラップなどに固着した尿石に 使用場所 トイレ 商品タイプ 液体 液性 PH1 成分 クエン酸、氷酢酸、過酸化水素など
1本(2L)
4,490 税込4,939
当日出荷

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 液性 中性 仕様 アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分 非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法 1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率 10 化学物質等安全データシート(SDS)
1本(10kg)
特価
3,190 税込3,509
当日出荷