スケール除去剤のおすすめ人気ランキング

2024/05/25更新
102件の「スケール除去剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カルシウムスケール除去剤」、「鉄粉除去剤」、「スケール除去剤A06」などの商品も取り扱っております。
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様 標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番 857-1508
1缶(20kg)
17,900 税込19,690
当日出荷

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

食器洗浄機や茹で麺機などに付着したスケールを強力に分解除去。洗浄中の嫌な刺激臭を抑え、金属腐食性も低減しました。 洗浄時(薄めたときは)洗浄液が淡い青色なので、洗浄剤が入っていることが一目で分かります。 ごみ容量を削減できる「つぶせる容器」入りです。
1個(5kg)
4,990 税込5,489
当日出荷

ボディ塗装面に付いたスケール痕を、コンパウンドを使用することなく 塗って拭き取るだけで除去ができるクリーナーです。 コーティングの前処理や、施工後のメンテナンスにも
1本(50mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤 適合 ウロコ トラスコ品番 472-1756 セット内容 ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚 質量(kg) 1.6 アズワン品番 64-9077-23 危険物の類別 非危険物
1セット
8,990 税込9,889
当日出荷

1缶(20kg)
29,900 税込32,890
当日出荷

鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。 アズワン品番 1-9593-01 仕様 酸性。使用濃度:5~10%
1袋(1kg)
1,690 税込1,859
当日出荷

錆やカルシウム系の軟質スケールを良く溶解します。鉄・銅・ステンレス等の各種金属に対する腐食性が低いです。洗浄廃液の中和処理が不要です。
1缶(20kg)
29,900 税込32,890
当日出荷

尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
1本(5kg)
8,240 税込9,064
当日出荷

1個
2,240 税込2,464
当日出荷


用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性 強力 使用温度範囲(℃) 0~40 主成分 リン酸、界面活性剤 危険物の類別 非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)