スタイロフォーム 接着剤のおすすめ人気ランキング
2023/03/28更新20件の「スタイロフォーム 接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタイロフォーム 接着」、「断熱材用接着剤」、「スタイロフォーム ポリスチレン」などの商品も取り扱っております。

【特長】速乾、無色透明【用途】発泡スチロール同士、または発泡スチロールと紙・布・写真・木の接着に 発泡スチロールの工作 発泡スチロール製玩具・模型の補修


【特長】一液、常温硬化で使いやすい商品です。 弾性接着で、耐衝撃・耐振動・耐はく離性に優れ各種ボードの接着に適します。 住宅都市基盤整備公団適合資材【用途】コンクリート・モルタル下地と断熱用ボードの接着。


【特長】釘不要 高粘度 初期接着強【用途】コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着


【特長】発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給【用途】一般建築用




【特長】カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。【用途】各種パネル施工用専用接着剤



【特長】軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。【用途】カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。


【特長】弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。【用途】ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。


【特長】従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。【用途】断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填 床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。


【特長】速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品【用途】初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム


【特長】耐候性・耐久性に非常に優れた防水充てん剤 塩ビ鋼板への接着性に特に優れており、塗料がのる。 モルタル、コンクリートの目地など一般建築の内外装目地の補修に使える。 水性塗料による塗装ができる。防カビ剤配合。 撥水汚染が少ない。接着性、耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れ、冬場でも使いやすい。【用途】外壁・内装・屋根に使える多用途シーリング材。


【特長】驚きの耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 有機溶剤を含まないので嫌な臭いも少なく、100%固形分なので凹凸面への接着もOK。 屋外使用に耐える抜群の耐久性。 万能に限りなく近づいた超多用途接着剤。 使い方は、ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 衝撃や振動に強い弾性接着剤。 強いのに柔らかいから、皮革やビニールの接着にも適しています。【用途】表札やプレートの接着に 靴やバッグ・自動車部品の接着に 金属、プラスチック、各種ゴム


【特長】発泡ポリエチレンシートの素材です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れてします。【用途】通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作



【特長】板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。