- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- スタータースイッチのおすすめ人気ランキング
スタータースイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新601件の「スタータースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンスタータースイッチ」、「イグニッションスイッチ」、「スターターリレー」などの商品も取り扱っております。
リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。
適合車種
FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定格電圧(V)
DC12/DC24
スイッチ
OFF-ON(自動戻り)
タイプ
ビス式 2P
定格電流(A)
8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)
取付け方法
ネジ止め(Φ15)
標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
仕様
2P青色カプラー、2極
適合
12V20Aまで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途フォークリフト用
メーカー
日産
純正品番
71675-00550相当品
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
老朽化したイグニッションスイッチは、キーシリンダーの回りが悪くなるとともに重要なメイン電源の配線の劣化も伴います。電装系や、コックピット周りをリフレッシュさせる際には同時に交換をおすすめします。イグニッションメインスイッチとスペアキー付。
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
付属品
丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
種類
非照光式
極数
1
規格
UL、C-UL、CSA
端子形状
はんだ
動作方式
モメンタリ
動作特性
モメンタリ
別売付属品
カラーキャップ(AT-422)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
12.5
接点仕様
特殊銀合金
電気的開閉耐久性
10000回以上
回路
単極単投
最大取付パネル厚(mm)
4
耐電圧(V/min)
AC1k以上
抵抗負荷(A)
3(AC125V)、2(AC250V)
標準ハンドルヘクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。
ヤマハ-カワサキ系キルスイッチとボタンスイッチ一体型。
対応
12V5A
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
ノッチ数
3
形状
キー付(金属リング)
保護構造
IP65防油形
耐電圧
充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
3ノッチ手動復帰
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
100万回
電気的耐久性
100万回
取付方向
コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号
701
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
耐温性
40℃ 93% 96時間
フォークリフト用スタータースイッチ
メーカー
トヨタ
純正品番
57590-23323-71相当品
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。
端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等
付属品
内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)
製品形状
Φ12ねじ取付け
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
極数
1
使用温度範囲(℃)
-25~70
規格
UL、C-UL
端子形状
はんだ
耐電圧
AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上。AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
取付寸法(mm)
12×11.2
接点仕様
銀
機械的開閉耐久性
30000回以上
電気的開閉耐久性
10000回以上
回路
単極双投
電流容量
3A 125VAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
仕様
●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属)
質量(g)
約65
保護構造
IP65(HE5B-M2P※形取付時)
適合規格
IEC/EN60529 UL50
感電保護クラス
ClassⅡ(HE5B-M2P※取付時)
耐振動
耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm
適合ケーブル(Φmm)
4.5~10
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様
ポジション数:4●スイッチの動作:Acc-Off-Ign / Acc-Start●コンタクト定格電流:10 A●IP評価:IP67●キータイプ:ストレート●ターミナルタイプ:ネジ●ケースの材質:プラスチック●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:車載●パネルからの奥行き:49.52mm●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅●定格電圧DC:12V●イグニッションキースイッチ、95060シリーズ. このイグニッションキースイッチには、カバー付きの2つのキーが付属しています。 スタート位置からイグニッション/アクセサリ位置まで、スプリングリターンによる4つの位置があります。 Oリングと超音波溶接を使用し、前面及びコンタクト部分でIP67等級の密封を実現します(コネクタ付属)。 リアコネクタは、Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換性のあるコネクタに対応します。. 特長と利点:. コンタクト定格: 10 A @ 12 V dc / 5 A @ 24 V dc シールド: コンタクトは前面と背面をIP67等級にシールド(コネクタが取り付けられている状態) ハードウェア: プラスチック面ナット及びニッケルめっき黄銅バッキングナット イグニッションスイッチのSAE J259でテスト済み 2つの一致キーが付属、カバー付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:10 A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:28V dc●Otto U2ペンダントスイッチ. このリモートハンドヘルドプッシュボタンのハウジングは、耐久性の高い黒色のナイロン製です。 このスイッチは単極の常時開コンタクトを備え、定格は28 V dc (抵抗)で5 Aです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)
(ハーネス)700
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷