スチームトラップのおすすめ人気ランキング
2023/03/31更新135件の「スチームトラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tlv スチーム トラップ」、「スパイラックス」、「スチームトラップ 20a」などの商品も取り扱っております。

【特長】空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。


【特長】蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。【用途】温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど


【特長】蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。


【特長】蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。【用途】蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど

【特長】フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧用ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。

【特長】ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量【用途】スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック


【特長】ミニ弁天 公共建築協会評価品【用途】食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用

【特長】出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。 内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。【用途】スチームトラップ出口側専用


【特長】小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。

1.

2.

3.

4.

5.
6.
「スチームトラップ」関連の人気ランキング
tlv スチーム トラップフリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaGやディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaGなどの「欲しい」商品が見つかる! tlv スチーム トラップの人気ランキング |
||
スチームトラップ 10k フランジスチームトラップやディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaGなどの「欲しい」商品が見つかる! スチームトラップ 10k フランジの人気ランキング |
||