- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- スチールラック ブラックのおすすめ人気ランキング
スチールラック ブラックのおすすめ人気ランキング
2026/09/06更新1,207件の「スチールラック ブラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルラック 幅60」、「ラック 黒」、「幅70 ラック」などの商品も取り扱っております。
- 狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。用途室内や狭いスペースの有効活用に。セット内容柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ビス×20、ベースキャップ×4、スパナ×1質量(kg)11色ブラック高さ(mm)1480材質(本体)スチール奥行(mm)310間口(mm)610段数5耐荷重(kg/段)50棚段数5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×310×1480均等耐荷重(kg/段)501台¥11,980税込¥13,178翌々日出荷
- 10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。高さ(mm)740材質(本体)スチール奥行(mm)408耐荷重(kg/段)50材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)総耐荷重(kg)100均等耐荷重(kg/段)50
- 浅香工業
ニューファンシー ラック
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。用途室内や狭いスペースの有効活用に。セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1質量(kg)6色ブラック高さ(mm)730材質(本体)スチール奥行(mm)310間口(mm)610段数3耐荷重(kg/段)50棚段数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×310×730均等耐荷重(kg/段)501台¥6,698税込¥7,368翌々日出荷 - 棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
- ストア・エキスプレス
ストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W120cmタイプ
倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。 ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また、本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。セット内容支柱×4、スチール棚×4、補強ビーム(W方向)×8、棚受けパーツ(D方向)×8、ロックピン×16奥行(mm)455間口(mm)1285段数4耐荷重(kg/段)200棚段数4棚ピッチ(mm)30棚板厚さ(mm)350総耐荷重(kg)600棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450均等耐荷重(kg/段)200 - キタジマ
スチールラック
スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいラックです。用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。材質(本体)スチール奥行(mm)450棚段数5棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)280均等耐荷重(kg/台)280均等耐荷重(kg/段)70 - 倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。 ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また、本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。用途※お客様組立 ゴムハンマー必要。セット内容支柱×2、スチール棚×4、補強ビーム(W方向)×8、棚受けパーツ(D方向)×8、ロックピン×16棚段数4棚ピッチ(mm)30棚板厚さ(mm)350均等耐荷重(kg/台)600棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450均等耐荷重(kg/段)200
- 連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット材質ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)1台¥4,198税込¥4,618当日出荷
- シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色サテンブラック高さ(mm)1200タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862
- 組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35。棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
- 四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
- 浅香工業
ニューファンシー ラック
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。用途室内や狭いスペースの有効活用に。色ブラックセット内容柱アングル×4、棚板×4、L型取付金具×16、ビス×16、ベースキャップ×4、スパナ×1質量(kg)8高さ(mm)1180材質(本体)スチール奥行(mm)310間口(mm)610棚段数4均等耐荷重(kg/段)501台¥9,998税込¥10,998翌々日出荷 - サカエ
スチールラック
地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。 棚板50mmピッチ段替え可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に 工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに色グレー仕様組立式高さ(mm)1800奥行(mm)615RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)均等耐荷重(kg/段)250 - 錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。用途書庫やガレージなど幅広いシーンに最適。材質スリーブ・アジャスタ―・キャスター/ABS樹脂色ブラック高さ(mm)1255奥行(mm)410キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)4
- コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。 1段あたりの耐荷重は70kg。 事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。 2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。用途軽量物の保管材質スチール高さ(mm)1810奥行(mm)460間口(mm)890棚ピッチ(mm)25枠幅(mm)40取扱説明書(0.9MB)均等耐荷重(kg/段)70
- 子供部屋などの整理棚や、狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。用途室内・子供部屋などの整理棚に色ブラックセット内容柱アングル×4、棚板×4、L型取付金具×16、ビス×16、ベースキャップ×4、スパナ×1質量(kg)9.5高さ(mm)1180材質(本体)スチール奥行(mm)410間口(mm)610棚段数4均等耐荷重(kg/段)501台¥9,998税込¥10,998翌々日出荷
- ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。総耐荷重(kg)80
- シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色サテンブラック高さ(mm)1800タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862
- ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ストレージシェルフ」スチール棚セット ブラック
セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2材質スチール製 メラミン焼付塗装耐荷重(kg)200/段棚板厚さ(mm)35 - 支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。 上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。用途商品の陳列や整理など。材質(本体)スチール総耐荷重(kg)500