ステッピングモータセットのおすすめ人気ランキング
2022/08/15更新74件の「ステッピングモータセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ステッピング モーター」、「ステッピング モータ ドライバ」、「高速モーター」などの商品も取り扱っております。
【特長】高出力ドライバ 最大入力電圧48V、最大電流6Aの高出力マイクロステップドライバです。 ステッピングモータの高速駆動を可能にしました。 高速駆動専用モータとセットでご用意 最大入力電圧48V、最大電流6Aの高出力マイクロステップドライバ 最大3200分割/1回転(最小ステップ:0.1125°) 選べる5段階分割(1、2、4、8、16) 16段階電流設定:1~6A(Max) 停止時電流設定機能 保護機能(過熱保護、過電圧保護)

【特長】最大3200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。駆動電流設定は0.2~2.8A(MAX)です。停止時電流設定機能付です。小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80g。【用途】各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)。


【特長】小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。【用途】各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)

【特長】トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。

【特長】小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。【用途】各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。


【特長】小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。【用途】各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。

【特長】プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。【用途】マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。

【特長】パルス入力不要で簡単駆動 パルスジェネレータ内蔵コントローラ機能とマイクロステップドライバ機能をモーターフランジサイズに一体化。 モータ運転時のパルス入力が不要。 付属アプリで簡単プログラミング パソコンのマウス操作で簡単にプログラミングできる専用アプリケーションソフト”CosmoApp”を標準添付。 設定プログラミングはシミュレーションモードで確認可能。 多彩なプログラミング運転 モータ本体に最大8種類のプログラムを格納。 絶対位置決め、相対位置決め連続運転が自由自在に。 モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化 多彩な動作を8つのテーブルにプログラミング可能 選べるマイクロステップ4段階分割(1、2、4、16) 入力電源:DC24V ワーニング/エーラー出力機能 専用ブラケットによる高放射設計

「ステッピングモータセット」関連の人気ランキング
小型 ステッピング モーター高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズやステッピングモータ Johnson Electric ユニポーラなどのお買い得商品がいっぱい。 小型 ステッピング モーターの人気ランキング |
||
ギヤード ステッピング モータギヤードステッピングモータ(ユニポーラ/片軸タイプ)やギヤードステッピングモータ(ユニポーラ/両軸ギヤードタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。 ギヤード ステッピング モータの人気ランキング |
||