- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ステンレス 制御盤のおすすめ人気ランキング
ステンレス 制御盤のおすすめ人気ランキング
2025/01/16更新563件の「ステンレス 制御盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤 ステンレス」、「制御盤」、「制御盤キャビネット」などの商品も取り扱っております。
塗装色
ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級
IP54
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色
ミラー仕上(塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
IPハンドル・コーナータイプ
保護等級
IP65
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.2
扉形式
片扉
取付基板
鉄製1.6mm
塗装色
ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級
IP54
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質
ステンレス製
保護等級
IP54
色
ヘアライン仕上げ・塗装なし
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
PH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1
扉形式
片扉
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色
ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
ボルト径
M12
寸法Z(mm)
210
寸法N(mm)
105
寸法O(mm)
65
寸法C2(mm)
220
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
鉄製2.3mm
接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
塗装色
ミラー仕上(塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
防水矢形ハンドル(H-67N)
保護等級
IP43
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1
扉形式
片扉
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
扉形式
片扉
取付基板
木製15mm
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ボルト径
M12
寸法Z(mm)
210
寸法N(mm)
105
寸法O(mm)
65
寸法C1(mm)
372
寸法C3(mm)
220
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
鉄製2.3mm
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質
ステンレス製
保護等級
IP54
色
ヘアライン仕上げ・クリア塗装
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-100(キー付防水平面ハンドル)
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5。メーターパネル:1.6
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質
ステンレス製
保護等級
IP54
色
ヘアライン仕上げ・クリア塗装
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
PH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付