ステンレス 接着剤のおすすめ人気ランキング
2023/01/27更新486件の「ステンレス 接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 接着 剤 強力」、「ステンレス 接合」、「金属用ボンド」などの商品も取り扱っております。

【特長】高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。【用途】ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着


【特長】金属同士の高度接着ならメタルロック。 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)によく接着します。【用途】ネジ・リベット・溶接に代わる構造物接合に。



【特長】弾力性 耐振性 耐熱性 耐寒性 簡単施工【用途】内装壁とステンレス板の接着。ステンレス製笠木の補強。表面強度の弱い材料同士の接着。


【特長】驚きの耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 有機溶剤を含まないので嫌な臭いも少なく、100%固形分なので凹凸面への接着もOK。 屋外使用に耐える抜群の耐久性。 万能に限りなく近づいた超多用途接着剤。 使い方は、ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 衝撃や振動に強い弾性接着剤。 強いのに柔らかいから、皮革やビニールの接着にも適しています。【用途】表札やプレートの接着に 靴やバッグ・自動車部品の接着に 金属、プラスチック、各種ゴム



【特長】金属の接着に適しています。【用途】金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。


【特長】速硬化タイプであり、耐久性に優れています。膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。無溶剤で安全なタイプです。【用途】金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に。ステンレス同士またはステンレスと各種金属・硬質プラスチック類との接着に。


【特長】鉛入り(共晶) 鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い ヤニなし【用途】ステンレス用はんだ、金属加工用


【特長】瞬間接着剤用ノズルです。【用途】瞬間接着剤の少量塗布に。


【特長】最も硬化収縮の少ないタイプのエポキシ樹脂系接着剤です。 硬化物はたわみ性に富み、線膨張係数差の大きい異種材料の接着や歪みにより割れやすい材料の接着に適しています。 エンジニアリングプラスチックに良好な接着性を示します。【用途】高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途 各種プラスチック、ステンレスやエンジニアリングプラスチックの接着


【特長】接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認【用途】配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc


【特長】1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの大家性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。【用途】主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。


【特長】シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。【用途】ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに




【特長】金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。【用途】金属、プラスチック、合成ゴムなど