ステンレス 錆止めのおすすめ人気ランキング
2023/01/31更新53件の「ステンレス 錆止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス さび 補修」、「ステンレス さび止め」、「防錆 ステンレスコート」などの商品も取り扱っております。


【特長】素材を保護し、サビの発生を防ぎます。 素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 プライマーとしても、トップコートとしても使えます。【用途】鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。 銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。



【特長】酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。【用途】ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。



【特長】金属の防錆、防蝕。ステンレスの溶接焼け補修。ステンレス商品のキズ、ひっかき等の外観補修に。【用途】あらゆる製品の表面にステンレス被膜を形成します。


【特長】特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。 水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。【用途】鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに (アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。

【特長】1液型塗料密着剤。密着性がよくアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。速乾タイプ。クリアー。



【特長】ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。 鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。【用途】ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。


【特長】素材を保護し、サビの発生を防ぎます。 素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 プライマーとしても、トップコートとしても使えます【用途】鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。 銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。



【特長】自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ【用途】赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に


【特長】50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。【用途】工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。


【特長】二液型変性エポキシさび止めと同等の防錆性があります。 上塗り塗料の仕上がり感がすぐれます。 1回塗りでも透けにくく高隠蔽性です。 各種弱溶剤型上塗り塗料をその日のうちに塗装が可能です。 高性能特殊防錆顔料を採用した鉛・クロムフリーの環境にやさしい塗料です。 各種素地、旧塗膜に対して付着性がすぐれています。【用途】屋内外の鉄鋼構造物、トタン板、ステンレスなどの新設および塗り替え用。



【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに


【特長】浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。【用途】鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。



【特長】スプレーするだけで、ステンレス調の輝きが得られる!ステンレス、アルミ、金属、木部などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、ステンレス特有の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。