- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- ステンレスパテのおすすめ人気ランキング
「ステンレスパテ」のおすすめ人気ランキング
2023/05/28更新150件の「ステンレスパテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超強力金属パテ」、「ステンレス用耐熱パテ」、「ステンレス 穴補修」などの商品も取り扱っております。
用途ステンレス製品の穴埋め等
色
(硬化後)グレー
硬化時間(時間)
1
完全硬化時間
24時間
適合
ステンレス用
エスコ品番
EA934WA-9A
材質
エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)
57
耐熱温度(℃)
-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)
10
引張強度(N/mm2)
3.9
使用可能時間(分間)
4(25g/20℃)
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm2)
80
硬度(ショア D)
75
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位
付属品
ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚
適合
鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど
耐熱温度(℃)
170
硬化時間(分)
約15(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
用途ステンレス製品の穴埋めに
色
(混合後)グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
適合
ステンレス
エスコ品番
EA934WA-9
材質
エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)
115
耐熱温度(℃)
-50~120(一時的150)
引張強度(N/mm2)
3.9
使用可能時間(分間)
4
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm2)
80
硬度(ショア D)
75
1個
¥3,310
税込¥3,641
当日出荷
色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。
ステンレス材と同様の仕上げが可能でステンレスの溶接焼けの補修にも最適です。
1本(200mL)
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
表面がステンレス製なので、手入れが楽です。
凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
寸法(mm)
295×295×45
材質(本体)
ポリプロピレン、ステンレスSUS304
質量(g)
470
材質(取手)
桧
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)
-40~200
種類
エポキシ樹脂系補修剤
硬度
ショアーD85
有効期限(年)
3年(未開封)
強度(kg)
引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
剪断強度(kg/cm2)
49
誘電耐力
400 V/mil 0.125in
弾性係数
6×105PSI
成分
合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分
エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)
120
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥699
税込¥769
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色
グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
成分
ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法
1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度
ショアD75
使用温度範囲
-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)
5~7
剪断強度(kg/cm2)
78
引張強度(N/cm2)
3019.9
圧縮強度(N/cm2)
8267
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
1個(57g)
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。
配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。
鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。
腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。
防水・防食・補修ライニングに。