ステンレス吊り戸棚のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「ステンレス吊り戸棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用食器棚」、「吊り戸棚 水切り」、「ステンレス吊り棚」などの商品も取り扱っております。
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。 完成品でお届けします。 [取り付け方法] 1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。 2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます) 3.棚の下部をビスで固定する。
材質 SUS430 高さ(mm) 600 奥行(mm) (外)350、(内)270 棚板数(枚) 1 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など 間口(mm) 1500、1800 耐荷重(kg) 中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質 本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品) 板厚(mm) 0.8 中棚 左右二分割式
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 棚段 1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 棚段 2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など 間口(mm) 1500、1800 耐荷重(kg) 中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質 本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス 板厚(mm) 0.8 中棚 左右二分割式
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。 完成品にてお届けします。 中棚1段付属
用途厨房など 間口(mm) 1500、1800 耐荷重(kg) 中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質 本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品) 板厚(mm) 0.8 中棚 左右二分割式
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サビにくいステンレス。 ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。 壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!
材質 棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼 下段棚板耐荷重(kg) 約4 材質(棚板) ステンレス鋼 上段棚板耐荷重(kg) 約7 材質(樹脂部) ABS樹脂
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 幅(mm) (棚受けブラケット)40 材質 SUS430、No.4仕上 耐荷重(kg) (棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで) 板厚(mm) (ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3 パイプ径(Φmm) 25
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

設置場所に合わせて伸縮できます。
材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg) 10 棚段 1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置場所に合わせて伸縮できます。 2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg) 10(棚1枚あたり) 棚段 2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など 間口(mm) 1500、1800 耐荷重(kg) 中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質 本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス 板厚(mm) 0.8 中棚 左右二分割式
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。取付用Φ8mm長丸が四隅にあけてあります。
材質 SUS430 耐荷重(kg) 80 取付穴径(Φmm) 8(長穴)
1台
54,400 税込59,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 幅(mm) (棚受けブラケット)40 材質 SUS430、No.4仕上 耐荷重(kg) (棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで) 板厚(mm) (ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3 パイプ径(Φmm) 25
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など 間口(mm) 1500、1800 耐荷重(kg) 中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質 本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品) 板厚(mm) (ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3 中棚 左右二分割式
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など 間口(mm) 1500、1800 耐荷重(kg) 中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質 本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品) 板厚(mm) (ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3 中棚 左右二分割式
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など 間口(mm) 1500、1800 耐荷重(kg) 中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質 本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品) 板厚(mm) (ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3 中棚 左右二分割式
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適 寸法B(mm) 235 寸法C(mm) 300 材質 枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10) 奥行(mm) (B)235 高さ(C)(mm) 300
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)