- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- ステージ 小型のおすすめ人気ランキング
ステージ 小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新296件の「ステージ 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XYステージ」、「1軸ステージ」、「スライド 治具」などの商品も取り扱っております。
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質
真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)
分解能
0.5mm/回転
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
9.8
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
ボールスライド
質量(kg)
0.045
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.01
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
¥15,980
税込¥17,578
20日以内出荷
超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類
xyステージ
移動ガイド
シャフトスライド
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.05mm
超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類
Xステージ
移動ガイド
シャフトスライド
クランプ
-
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.05
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
14.7
送り方式
送りねじ
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
0.32
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.0005
センサー
リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能
0.001mm
適合ケーブル
ACB-STS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.008
使用モータ
PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)
0.5
位置決め精度(mm)
0.015
ロストモーション(mm)
0.0005
最高速度(mm/s)
8(8000pps時)
材質(テーブル)
アルミ合金
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向
X軸1方向
種類
Xステージ
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能
0.001mm
適合ケーブル
ACB-STS2
耐荷重(N)
19.6
送り方式
送りねじ
使用モータ
PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)
0.5
最高速度(mm/s)
8(8000pps時)
テーブル幅(mm)
30
テーブル長さ(mm)
30
材質(テーブル)
アルミ合金
30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
9.8
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
ボールスライド
質量(kg)
0.09
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度0.01
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
種類
xyステージ
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
30mm×30mmサイズの安価なZ軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
8.9
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
ボールスライド
質量(kg)
0.073
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.01
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
20日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
125
テーブル幅(mm)
125
耐荷重(N)
255
送り方式
MHN1-25T(標準マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
4.3
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.05
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm
種類
Xステージ
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
Xステージ
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
アリ溝
材質(ベース)
アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理
(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
90
テーブル幅(mm)
90
耐荷重(N)
78.4
送り方式
CMH-15F(標準マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
0.85
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm
移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
29.4
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
25
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
1
精度(μm)
(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
0.5
付属品
L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)
質量(kg)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×75
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
4.9
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
質量(kg)
0.14
感度
0.1mm
クランプ
六角レンチ式
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
ハンドル分離式
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度0.02
移動量
(ツマミ1回転)約19.5mm
1個
¥61,980
税込¥68,178
60日以内出荷
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
90
耐荷重(N)
39.2
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
質量(kg)
0.4
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
平行度(mm)
0.06、運動の平行度:0.05
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
モーメント剛性(sec/N・cm)
ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷