- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- ストップ ウォッチ タイマー 付きのおすすめ人気ランキング
ストップ ウォッチ タイマー 付きのおすすめ人気ランキング
2026/07/16更新185件の「ストップ ウォッチ タイマー 付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップウォッチタイムキーパー」、「インターバルストップウォッチ」、「ストップウォッチ アナログ」などの商品も取り扱っております。
最大計時23時間59分59秒仕様1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)材質ABS樹脂色黒本体寸法(mm)79×67×20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
1台
¥799税込¥879
当日出荷
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒トラスコ品番293-1338材質プラスチック枠色黒(ブラック)質量(g)70種類ストップウォッチ電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き使用電池ボタン型電池CR2032計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー防水性JIS防滴2型
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
セイコー(SEIKO)ストップウォッチ
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番1-6239-11防水性5気圧防水(日常生活用強化防水)トラスコ品番323-5718厚さ(mm)23.4質量(g)71機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計。(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年)時間精度(%)±0.0012以内月差換算±30秒以内(常温)
1個
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒寸法(mm)75×60×19温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
セイコー(SEIKO)ピコ マルチタイマー
大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時100時間仕様最小計時(秒):1/100セット内容携帯ストラップ材質ケース:プラスチック、ガラス:アクリル質量(g)63電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)測定項目リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×56×27表示形式デジタル電池寿命約2年防水性日常生活防水
使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17色ブラック使用電池CR-2025(モニター用付属)質量(g)40.3電池寿命約3年時間精度(%)99.997685材質樹脂仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上取扱説明書(0.67MB)アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能○リピート機能○電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA寸法(mm)幅64×高さ78×奥行20色ブラック測定範囲1秒~23時間59分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約44(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個精度時計:月差±30秒以内(常温)機能【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分)設定時間最大23時間59分59秒/最小1秒保証期間1年計測範囲最大23時間59分59秒最大設定時間23時間59分59秒電池寿命約2年(1日30分間連続使用した場合)主材質ABS、PMMA寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅64×高さ78×奥行20アラーム約60秒
1台
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠)
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性IPX2準拠表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付取扱説明書(2.38MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
TRUSCO防滴型ストップウォッチ
トラスコ品番197-7457幅(mm)66.5高さ(mm)77質量(g)60奥行(mm)19電源(V)コイン電池(CR2032)×1個(内蔵)保護等級IPX4最大計時23時間59分59秒アズワン品番64-8712-31防水性日常生活防水
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。
パワーON・OFFのスイッチ付。
取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
質量(g)約55(乾電池含まず)電源単4乾電池1本(別売り)機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)音量(dB)80取扱説明書(3.0MB)カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
1個
¥569税込¥626
当日出荷
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂電源単4形乾電池表示方式液晶デジタル4桁機能お知らせ方法:アラーム表示形式デジタル保証期間1年間フックあり(壁掛け用)最大設定時間99分50秒設置方法壁掛け/スタンド/マグネットアラーム警鳴時間(秒)約60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番451-0186寸法(mm)約50gケーブル長(m)○温度(℃)(W)48×(H)98×(D)16mm測定方式液晶4桁デジタル表示温度精度○オートパワーオフ○電池寿命00分00秒より99分99秒まで。カウントアップ機能付 リピート機能付リード線長さ(mm)デジタル表示切替コイン電池 CR2032 1個取扱説明書(1.69MB)
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
最大計時100時間最小計時1/100(秒)質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×23計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示防水性5気圧防水
TRUSCO防水ストップウォッチ バックライト付
ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番451-4734質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)表示形式デジタル設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)時計機能○タイマの数3アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmアラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmカウントダウン機能○カウントアップ機能○マルチチャンネル機能○
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
見やすい大型デジタル表示です。
機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント電源CR2032ボタン電池×1個
寸法(mm)67×59×16質量(g)40機能多機能ストップウォッチ・時計・アラーム・カレンダー・1/100ストップウォッチ(スプリット・デュアルタイム計測機能)使用電池LR44(ボタン電池):1個表示内容【時計】12時間表示/24時間表示(平均月差±45秒)・アラーム時刻表示。【カレンダー】月、日、曜日表示電池寿命約1年(1日30秒アラームを鳴らした場合)最小計時【ストップウォッチ】1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示、計測時間:23時間59分59秒防水性あり防水日常生活用防水
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷