ストップウォッチ 防水のおすすめ人気ランキング

2025/11/10更新
201件の「ストップウォッチ 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターバルストップウォッチ」、「校正書 ストップウォッチ」、「時計付ストップウオッチ」などの商品も取り扱っております。
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格 JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠 表示方式 8桁、9:59'59"999(10時間) 分解能 1/1000秒 寸法(mm) 75×60×19 温度範囲(℃) (作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40 表示 FE型液晶表示 振動数 水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数) 時間精度 ±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大計時 23時間59分59秒 仕様 1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付 付属品 電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個) 材質 ABS樹脂 本体寸法(mm) 79×67×20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1台
799 税込879
当日出荷

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/100秒 トラスコ品番 293-1338 材質 プラスチック枠 黒(ブラック) 質量(g) 70 種類 ストップウォッチ 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 81×66×23 機能 防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き 使用電池 ボタン型電池CR2032 計測内容 単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付) 計測機能 単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー 防水性 JIS防滴2型
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

【機能】。濡れた手でも使える防滴構造。1/100秒ストップウォッチ。スプリットタイム測定。デュアルタイム測定。カレンダー、時計表示。アラーム機能。
防水性 防滴 表示内容 ストップウォッチ:1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示(計測時間:23時間59分59秒)、時計:12/24時間表示(平均月差±45秒)、カレンダー:月日曜日表示、アラーム:59秒間(スヌーズ機能付き) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm) (約)7.6×6.2×2 質量(g) (約)53/電池含む 作動範囲 0℃~45℃ 使用電池 LR44×1個(モニタ用電池付属) 最小計時 1/100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。 仕様 ラップ/スプリット最大記録数:100回 トラスコ品番 256-0900 幅(mm) 58 高さ(mm) 83 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 21 電源(V) リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 電源 リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/100秒 アラーム警鳴時間(秒) 約30 計測時間 ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付
用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定 付属品 取扱説明書 質量(g) 約60 電源 CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵) 精度 【時計】±1秒/日 表示 月、日、曜日、時、分、秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66.5×77×19 機能 【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音 最大計時 23時間59分59秒 最小計時 1/100秒 (29分59秒99まで) 防水性 IPX4準拠 バックライト バックライトボタンを押してから 約3秒間点灯 アラーム ベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大計時 100時間 最小計時 1/100(秒) 質量(g) 61 電源 ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 73×61×23 計測内容 最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 防水性 5気圧防水
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性 IPX2準拠 表示内容 ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能 材質 ABS樹脂 質量(g) 約41(電池含む) 電源 ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×76×19 機能 時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

最大計時 23時間59分59秒 計測単位 1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品 ネックストラップ 質量(g) 60 電源 リチウムボタン電池CR2032 機能 【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 71×56×28 計測機能 通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最大計時 23時間59分59秒 計測単位 1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品 ネックストラップ 質量(g) 60 電源 リチウムボタン電池CR2032 機能 【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 67×59×19 アズワン品番 0-1891-01 計測機能 通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

見やすい大型文字表示です。 時計機能付です。 濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。
規格 (保護等級)IPX5 防水性 日常生活防水 最大計時 23時間59分59秒 最小計時 1/100(秒) トラスコ品番 781-3457 質量(g) 57 電源 ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 95×64×22 機能 単純計時
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g) 約67(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×82×15 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性 IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 キャリバーNo:S321 材質 (ケース)プラスチック、(ガラス)ハードレックス 厚さ(mm) (ケース)16.1 質量(g) 54 電池寿命 約2年 駆動方式 電池式クオーツ 防水性 日常生活用防水
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。 付属品 取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 ABS、PMMA 寸法(mm) 幅64×高さ78×奥行20 ブラック 測定範囲 1秒~23時間59分59秒 材質(本体) ABS、PMMA 質量(g) 約44(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 精度 時計:月差±30秒以内(常温) 機能 【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分) 設定時間 最大23時間59分59秒/最小1秒 保証期間 1年 計測範囲 最大23時間59分59秒 最大設定時間 23時間59分59秒 電池寿命 約2年(1日30分間連続使用した場合) 主材質 ABS、PMMA 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅64×高さ78×奥行20 アラーム 約60秒
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

時計機能付で1/1000秒まで計測可能なストップウォッチです。 ラップ/スプリットタイムを最大100本×2メモリー保存可能です。 雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付です。
防水性 5気圧防水 トラスコ品番 836-2068 寸法(mm) 83×24×64 測定範囲 0.001秒~9時間59分59秒 質量(g) 85 電源 リチウム電池CR2032×1 機能 10時間計測、通常計測、ラップ・スプリット計測、1~100位同時計測
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1/100秒計(60分まで)。最大100時間計測。スプリット計測、サウンドオフ機能。時計、アラーム、カレンダー付。日常生活防水。
質量(g) 62 電源 リチウム電池SB-T14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×27×75
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面表示で見やすいストップウォッチです。ラップタイム計測機能/スプリットタイム計測機能/タイマー(カウントダウン)機能/時計機能/操作音ON/OFF切り替え機能/アラーム機能/100メモリー機能付です。ネックストラップ付です。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。 トラスコ品番 524-2316 材質 本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン 最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/100(秒)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。 最大設定時間 99分50秒 防水性 IPX2 表示形式 デジタル 時計機能 カウントダウン機能
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
材質 本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン ブラック 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 リチウム電池CR2032 保証期間 1年 最大カウント数 9999回 最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/100秒 アラーム警鳴時間(秒) 約30 防水仕様 JIS CO920 IPX7 アズワン品番 64-9097-82 メモリー数 最大記録:100メモリー 電池寿命(年) 約1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷