- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- ストップウォッチ 電池式のおすすめ人気ランキング
ストップウォッチ 電池式のおすすめ人気ランキング
2025/01/15更新52件の「ストップウォッチ 電池式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計付ストップウオッチ」、「ストップウォッチ アナログ」、「校正書 ストップウォッチ」などの商品も取り扱っております。
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番
1-6239-11
防水性
5気圧防水(日常生活用強化防水)
トラスコ品番
323-5718
厚さ(mm)
23.4
質量(g)
71
機能
(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計。(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム
使用電池
リチウム電池SB-T51(CR2032)1個
電池寿命
約3年(エコモードに切り替えると7年)
時間精度(%)
±0.0012以内
月差換算
±30秒以内(常温)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格
JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠
表示方式
8桁、9:59'59"999(10時間)
分解能
1/1000秒
寸法(mm)
75×60×19
温度範囲(℃)
(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40
表示
FE型液晶表示
振動数
水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時間精度
±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。
ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×22
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水
最大計時
23時間59分59秒
仕様
1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付
付属品
電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質
ABS樹脂
色
黒
本体寸法(mm)
79×67×20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/100秒
トラスコ品番
293-1338
材質
プラスチック枠
色
黒(ブラック)
質量(g)
70
種類
ストップウォッチ
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
81×66×23
機能
防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き
使用電池
ボタン型電池CR2032
計測内容
単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)
計測機能
単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー
防水性
JIS防滴2型
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ソーラーバッテリーを搭載した、
デジマル計測(10進法計測)ストップウオッチ
仕様
ソーラーバッテリー搭載(電池交換不要)。サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)。時計表示。アラーム機能。フルオートカレンダー機能
トラスコ品番
451-9051
機能
・ストップウオッチ機能。二段表示。ラップタイム トータルタイム。ラップタイム ランニングラップタイム。 または 。スプリットタイム トータルタイム。最大300本メモリー。計測中にもメモリー呼出可能。ラップ/スプリット回数表示(最大999回)。・ダブルリピートタイマー機能。2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰返し作動。音色の異なるタイムアップ予告音で報知。タイマーは、1秒単位で10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能。※タイマーは秒単位。---------。工業用デシマル計測。DM(Decimal:デシマル)=10進法計測で使用される単位。1/10DM = 1/1000分。1DM = 1/100分。100DM = 1分。600DM = 6分。6000DM = 60分。※SVAJ999は通常の時・分・針ではなくデシマル単位で計算するストップウオッチです。 。時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【機能】。濡れた手でも触れる防滴機構(IPXI形) 。1/100秒ストップウォッチ。20メモリー。ラップタイム測定。スプリットタイム測定。時計表示。
色
ブルー×ブラック
質量(g)
(約)39/電池含む
寸法(cm)
(約)8.2×6.5×1.9
使用電池
LR44×1個(モニタ用電池付属)
表示内容
ストップウォッチ:1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットラップタイム計測(20メモリー)、時計:時分秒表示、12H(AMPM)/24H切替式(平均月差±30秒)
最小計時
1/100
防水性
防滴
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠)
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性
IPX2準拠
表示内容
ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能
材質
ABS樹脂
質量(g)
約41(電池含む)
電源
ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×76×19
機能
時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大計時
23時間59分59秒
計測単位
1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)
付属品
ネックストラップ
質量(g)
65
電源
リチウムボタン電池CR2032
機能
【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
71×58×20
計測機能
通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×23
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水
大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時
100時間
仕様
最小計時(秒):1/100
セット内容
携帯ストラップ
材質
ケース:プラスチック、ガラス:アクリル
質量(g)
63
電源
コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)
測定項目
リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×56×27
表示形式
デジタル
電池寿命
約2年
防水性
日常生活防水
最大計時
23時間59分59秒
計測単位
1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)
付属品
ネックストラップ
質量(g)
60
電源
リチウムボタン電池CR2032
機能
【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
71×56×28
計測機能
通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷