ストップウォッチソーラーのおすすめ人気ランキング

2025/11/10更新
97件の「ストップウォッチソーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「校正書 ストップウォッチ」、「首掛けタイマー」、「ストップウォッチ アナログ」などの商品も取り扱っております。
最大計時 100時間 最小計時 1/100(秒) 質量(g) 61 電源 ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 73×61×23 計測内容 最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 防水性 5気圧防水
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格 JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠 表示方式 8桁、9:59'59"999(10時間) 分解能 1/1000秒 寸法(mm) 75×60×19 温度範囲(℃) (作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40 表示 FE型液晶表示 振動数 水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数) 時間精度 ±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で300メモリーが可能です。
計測時間 最小0.01秒 精度 平均月差±30秒
1個
179 税込197
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。 付属品 取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 ABS、PMMA 寸法(mm) 幅64×高さ78×奥行20 ブラック 測定範囲 1秒~23時間59分59秒 材質(本体) ABS、PMMA 質量(g) 約44(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 精度 時計:月差±30秒以内(常温) 機能 【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分) 設定時間 最大23時間59分59秒/最小1秒 保証期間 1年 計測範囲 最大23時間59分59秒 最大設定時間 23時間59分59秒 電池寿命 約2年(1日30分間連続使用した場合) 主材質 ABS、PMMA 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅64×高さ78×奥行20 アラーム 約60秒
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

最大計時 23時間59分59秒 計測単位 1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品 ネックストラップ 質量(g) 60 電源 リチウムボタン電池CR2032 機能 【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 67×59×19 アズワン品番 0-1891-01 計測機能 通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

最大計時 23時間59分59秒 仕様 1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付 付属品 電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個) 材質 ABS樹脂 本体寸法(mm) 79×67×20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1台
799 税込879
当日出荷

大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時 100時間 仕様 最小計時(秒):1/100 セット内容 携帯ストラップ 材質 ケース:プラスチック、ガラス:アクリル 質量(g) 63 電源 コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属) 測定項目 リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×56×27 表示形式 デジタル 電池寿命 約2年 防水性 日常生活防水
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62×63.5×17 ブラック 使用電池 CR-2025(モニター用付属) 質量(g) 40.3 電池寿命 約3年 時間精度(%) 99.997685 材質 樹脂 仕様 1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーバッテリーを搭載した、 デジマル計測(10進法計測)ストップウオッチ
仕様 ソーラーバッテリー搭載(電池交換不要)。サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)。時計表示。アラーム機能。フルオートカレンダー機能 トラスコ品番 451-9051 機能 ・ストップウオッチ機能。二段表示。ラップタイム トータルタイム。ラップタイム ランニングラップタイム。 または 。スプリットタイム トータルタイム。最大300本メモリー。計測中にもメモリー呼出可能。ラップ/スプリット回数表示(最大999回)。・ダブルリピートタイマー機能。2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰返し作動。音色の異なるタイムアップ予告音で報知。タイマーは、1秒単位で10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能。※タイマーは秒単位。---------。工業用デシマル計測。DM(Decimal:デシマル)=10進法計測で使用される単位。1/10DM = 1/1000分。1DM = 1/100分。100DM = 1分。600DM = 6分。6000DM = 60分。※SVAJ999は通常の時・分・針ではなくデシマル単位で計算するストップウオッチです。 。時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ネックストラップ付きです。
寸法(mm) 82×62×23 質量(g) 67 表示 100分の1秒、時間、日付 機能 12h/24h表示切り替え、アラーム・チャイム、ラップ記録2点(出力無し) 時間 【最大計測】23時間59分59.99秒 電池 ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属) アズワン品番 8-5960-01-20 校正証明書 一般校正
1個
8,998 税込9,898
14日以内出荷

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/100秒 トラスコ品番 293-1338 材質 プラスチック枠 黒(ブラック) 質量(g) 70 種類 ストップウォッチ 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 81×66×23 機能 防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き 使用電池 ボタン型電池CR2032 計測内容 単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付) 計測機能 単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー 防水性 JIS防滴2型
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。 ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時 100時間 最小計時 1/100(秒) 質量(g) 61 電源 ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 73×61×22 計測内容 最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 防水性 5気圧防水
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番 1-6239-11 防水性 5気圧防水(日常生活用強化防水) トラスコ品番 323-5718 厚さ(mm) 23.4 質量(g) 71 機能 (ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計。(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム 使用電池 リチウム電池SB-T51(CR2032)1個 電池寿命 約3年(エコモードに切り替えると7年) 時間精度(%) ±0.0012以内 月差換算 ±30秒以内(常温)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書 一般校正 計測時間 最小0.01秒/最大100時間 精度 平均月差±30秒 最小計時 1/100秒 最大計時 100時間
1台
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動 10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 見やすいLED機能付きです。
付属品 ナイロンケース 寸法(mm) 約79×62×23.4 質量(g) 71 メモリー 最大100本 アズワン品番 1-6239-11-20 月差換算 ±30秒以内 時間精度 ±0.0012%(常温) 校正証明書 一般校正 計測時間 100時間(最大)/0.01秒(最小)
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

最大計時 23時間59分59秒 計測単位 1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品 ネックストラップ 質量(g) 60 電源 リチウムボタン電池CR2032 機能 【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 71×56×28 計測機能 通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約75(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.67MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約82×76×23 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 キャリバーNo:S321 材質 (ケース)プラスチック、(ガラス)ハードレックス 厚さ(mm) (ケース)16.1 質量(g) 54 電池寿命 約2年 駆動方式 電池式クオーツ 防水性 日常生活用防水
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書 一般校正 計測時間 最小0.01秒/最大100時間 精度 平均月差±30秒 最小計時 1/100秒 最大計時 100時間
1台
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)