ストップオイルリークのおすすめ人気ランキング

2023/03/22更新

27件の「ストップオイルリーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク オイル漏れ」、「エンジンオイルストップリーク」、「エンジンオイル 添加剤 バイク用」などの商品も取り扱っております。

オイルシステム ストップオイルリーク 呉工業(クレ) ランキング1位

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
呉工業(クレ) オイルシステム ストップオイルリーク 1本(150mL) レビュー:(81件すべてのレビューを見る)

【特長】ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応(SNグレード除く)で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。【用途】四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

ストップリーク エンジンオイル用 モノタロウ ランキング2位

販売価格(税別) 939 税込1,033
0営業日後以内
モノタロウ ストップリーク エンジンオイル用 1本(350mL) レビュー:(246件すべてのレビューを見る)

【特長】4サイクルのガソリン車・ディーゼル車のエンジンオイル漏れ止め及び予防用【用途】エンジンオイル交換時に、エンジンオイル4Lに対し本製品を1本(容量4Lの場合は、350ml分を減らしてご使用ください。)、4L以下等に対しては本製品を10%添加して下さい。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ) ランキング3位

販売価格(税別) 3,720 税込4,092
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) エンジンパワーシールド EPS 1本(280mL) レビュー:(148件すべてのレビューを見る)

【特長】オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > エンジンオイル添加剤

PLUS 91 PLUS 91 ランキング4位

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PLUS 91 PLUS 91 1本(160mL)ほか レビュー:(34件すべてのレビューを見る)

【特長】オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。【用途】オイル漏れ防止・補修

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

ループ エンジンストップリーク シュアラスター ランキング5位

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
シュアラスター ループ エンジンストップリーク 1本(300mL) レビュー:(25件すべてのレビューを見る)

【特長】オイル交換毎の添加不要!長時間持続するオイル漏れ止め剤!。LOOP独自の有効成分が、エンジンオイル漏れ、滲みの原因になるゴム製のパッキンやガスケットの劣化に直接作用し、修復するのでエンジンオイル漏れをしっかり止めることができます。粘度向上剤により気密性を向上させて漏れを止めるタイプではないので、オイル交換毎に添加する必要が無く経済的です。ゴム類の強度を落としたり、エンジンに害を及ぼす成分を一切使用していないので安心して使用できます。バルブステムシールの柔軟性も回復させるので、オイル消費の原因となるオイル下がりにも効果的です。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

リアメインシールリペア RISLONE 6

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
0営業日後以内
RISLONE リアメインシールリペア 1本(500mL) レビュー:(29件すべてのレビューを見る)

【特長】リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー PITWORK(日産) 7

販売価格(税別) 3,190 税込3,509
0営業日後以内
PITWORK(日産) エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー 1本(250mL) レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

パワーステアリングオイルストップリーク LIQUI MOLY 8

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
4営業日後以内
LIQUI MOLY パワーステアリングオイルストップリーク 1個(35mL)

【特長】ステアリングギアのプラスチックやゴム製シールの保護・補修に最適です。硬化したシールを再生し、ステアリングギアのオイル漏れを抑制、余分なオイル消費を防止します。また、ステアリングギアのオイルラインやダクト類を清浄し、ステアリングオイル本来の性能を発揮させます。さらに静寂性と耐久性が向上、余分な修理費用の発生を抑えます。パワーステアリングオイルの漏れ止め 。硬化したシールの再生 。ステアリングギアやダクト類の洗浄効果 。静粛性と耐久性の向上【用途】パワステオイル添加剤(パワステオイル漏れ止め剤)

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

ギアオイルリークストップ LIQUI MOLY 9

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
4営業日後以内
LIQUI MOLY ギアオイルリークストップ 1個(50mL)

【特長】マニュアルギア及びディファレンシャルギアの漏れ止め。硬化したゴムやプラスチックのシールを再生し、クラッチをオイルの汚れから守ります。オイル不足による潤滑不良を防ぎトランスミッションを保護します。硬化したプラスチックやゴムなど等のシールを復活再生 。オイル減りによるオイル量不足を防止 。クラッチへのオイル漏れを防止 。オイル漏れによる環境汚染の防止 。すべての動作条件下での最適な潤滑を維持 。すべての市販のギアオイルと混合可能【用途】ギアオイル添加剤(ギアオイル漏れ止め剤)

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

NC81オイルシーリング剤 PITWORK(日産) 10

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
3営業日後以内
PITWORK(日産) NC81オイルシーリング剤 1本(300mL) レビュー:(15件すべてのレビューを見る)

【特長】他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

エンジンオイル SM/CF相当 5W-30 モノタロウ 11

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ エンジンオイル SM/CF相当 5W-30 1缶(4L)ほか レビュー:(2347件すべてのレビューを見る)

【特長】高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用【用途】ガソリン・ディーゼル兼用

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > エンジンオイル > ガソリン/ディーゼル用

ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ) 12

販売価格(税別) 4,800 税込5,280
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ミッションパワーシールド MPS 1本(350mL) レビュー:(37件すべてのレビューを見る)

【特長】パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。【用途】ミッションオイル等の漏れ防止剤

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ミッションオイル添加剤

ワンシールストップリーク RISLONE 13

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
RISLONE ワンシールストップリーク 1本(325mL) レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。【用途】自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

「ストップオイルリーク」関連の人気ランキング

バイク オイル漏れ

バイク オイル漏れ

オイルシステム ストップオイルリークやPLUS 91など。

バイク オイル漏れの人気ランキング

エンジンオイルストップリーク

エンジンオイルストップリーク

オイルシステム ストップオイルリークやストップリーク エンジンオイル用などのお買い得商品がいっぱい。

エンジンオイルストップリークの人気ランキング

エンジンオイル 添加剤 バイク用

エンジンオイル 添加剤 バイク用

4サイクル スーパーゾイルやオイルシステム 多走行車用 Nなどの人気商品が勢ぞろい。

エンジンオイル 添加剤 バイク用の人気ランキング

オイル漏れ修理

オイル漏れ修理

リアメインシールリペアやオイルシステム ストップオイルリークなどの「欲しい」商品が見つかる!

オイル漏れ修理の人気ランキング

オイルストップリーク

オイルストップリーク

オイルシステム ストップオイルリークやストップリーク エンジンオイル用などのお買い得商品がいっぱい。

オイルストップリークの人気ランキング

タイヤレバー(バイク専用)

タイヤレバー(バイク専用)

タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2)やタイヤレバー グリップ付などのお買い得商品がいっぱい。

タイヤレバー(バイク専用)の人気ランキング

オイル漏れ止め剤

オイル漏れ止め剤

ストップリーク エンジンオイル用やPLUS 91ほか、いろいろ。

オイル漏れ止め剤の人気ランキング

10w-40

10w-40

インシュロックタイ ABシリーズ 黒やミニパワーリレー MY2ほか、いろいろ。

10w-40の人気ランキング

オイルフィルター

オイルフィルター

オイルフィルターやオイルフィルター 二輪用などのお買い得商品がいっぱい。

オイルフィルターの人気ランキング

パワステオイル漏れ止め剤

パワステオイル漏れ止め剤

パワーステアリングフルードやモリドライブ NEWパワーOKなどの人気商品が勢ぞろい。

パワステオイル漏れ止め剤の人気ランキング

車 オイル漏れ止め

車 オイル漏れ止め

エンジンオイル漏れ止め剤やストップリーク エンジンオイル用などの人気商品が勢ぞろい。

車 オイル漏れ止めの人気ランキング

エンジンオイル漏れ止め添加剤

エンジンオイル漏れ止め添加剤

ループ エンジンストップリークやエンジンパワーシールド EPSほか、いろいろ。

エンジンオイル漏れ止め添加剤の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。