- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ストレーナー メッシュのおすすめ人気ランキング
ストレーナー メッシュのおすすめ人気ランキング
2026/07/17更新519件の「ストレーナー メッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「y形ストレーナ スクリーン」、「ステンレスフィルター」、「フィルター・ストレーナー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
ノーブランドKITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
網目(ストレーナ)40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)青銅
形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
質量(g)0.5線径(Φmm)0.18外径(Φmm)19メッシュ50材質POM高さ(mm)2
増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。
総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。
累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。
隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。
(復元性 90%~100%)
理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。
平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。
キャビテーションの発生がありません。
消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合AKY385
一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
ヨシタケU形ストレーナ(60メッシュ)
ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応