- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- スナップナットのおすすめ人気ランキング
スナップナットのおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新178件の「スナップナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割りナット」、「後付けナット」、「JIS EIA 変換」などの商品も取り扱っております。
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
W3、8
締め付け強度(N・m)
12122
破断荷重(kN[kgf])
13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
材質/仕上
SUS304ステンレス
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。
施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
許容静荷重(N[kgf])
3922
表面処理
電気亜鉛めっき
適合吊りボルト
W3/8
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.05MB)
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。
施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
分割ナット・差し込み式スピードナット。
ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。
材質/仕上
鉄/クロメート
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.04MB)
表面仕上げ
3価クロメート
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ
M10
エスコ品番
EA637GZ-10
材質
焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)
12.5
対辺(mm)
22
1個
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
分割ナット・差し込み式スピードナット。
ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。
材質
SUS304ステンレス
ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。
高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。
更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。
閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質
亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)
引張強度(N/mm2)
285
伸び(%)
10
衝撃値(N・m/cm2)
140
硬さ
82HB(10/500)
線膨張係数
27.4(μm/m-20℃)
比熱(J/g)
0.42
熱伝導率(W/mk)
113
融点(℃)
381~387前後
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ
M20
エスコ品番
EA637GZ-20
材質
焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)
22
対辺(mm)
41
1個
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)
4.5
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
材質/仕上
鉄クロメート
M6のケージナットです。
19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。
ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
材質
鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット)
シリーズ
NPO
表面処理
ニッケルめっき
取付穴(mm)
□9.6、厚さ2.0/2.3
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ
M12
エスコ品番
EA637GZ-12
材質
焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)
15
対辺(mm)
27
1個
¥2,430
税込¥2,673
当日出荷
材質
鉄
表面処理
生地
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)
SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜