- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- スノコ 黒のおすすめ人気ランキング
スノコ 黒のおすすめ人気ランキング
2026/10/07更新199件の「スノコ 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「輸送用パレット」、「導電性フロアマット」、「発泡スチロールすのこ」などの商品も取り扱っております。
- サンコー(三甲)
EPスノコ(導電)
ソフトな感触のEPスノコ導電タイプです。 軽くて持ち運びが容易です。 ジョイント式ですので横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。用途半導体工場など帯電を嫌う作業場に最適。色ブラック幅×長さ(mm)890×600トラスコ品番293-1770種別780021BK00材質EPP15倍長さ(mm)595厚さ(mm)33質量(kg)0.86幅(cm)905外寸(mm)905×595×34表面抵抗値(Ω)106以下アズワン品番1-9264-031個¥9,898税込¥10,888当日出荷 - たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂厚さ(mm)50質量(g)770幅×長さ(mm)297×444長さ(mm)444幅(mm)297エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 128 075
- 静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300厚さ(mm)10表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)材質PVC質量(g)310清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)1枚¥2,598税込¥2,858当日出荷
- サンコー(三甲)
EPスノコ#960 グレー
軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。用途工場内の作業現場、プールサイド等。色グレー幅×長さ(mm)600×890トラスコ品番293-1753種別780001GL00材質EPP15倍長さ(mm)890厚さ(mm)33質量(g)855タイプスタンダード構造ジョイント式外寸(mm)905×595×341個¥6,998税込¥7,698当日出荷 - 一体成型した厚型スノコ構造 水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。 表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました材質ポリプロピレン長さ(mm)600高さ(mm)36使用場所浴室
- スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。 水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25幅×長さ(mm)300×300
- リス興業
ホットスノコハード
表面アーチ形状、水はけに優れます。用途ロッカールーム、シャワー室など。色マーブル材質発泡ポリプロピレントラスコ品番836-2164長さ(mm)900形状アーチ形状幅(mm)585厚さ(mm)35質量(kg)1.7タイプハード発泡倍率8倍2018年トラスコ掲載ページ9 06021セット(2枚)¥9,998税込¥10,998翌々日出荷 - スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)約48質量(kg)1m2に付約8.6タイプライン加工抗菌:あり使用場所屋内
- 組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)種別フロアーマット材質導電性PVC接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
- 1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。色ブルー材質PE外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25厚さ(mm)25タイプスノコ耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
- 連結しスノコ面積を拡大可能。 滑り止め付きで便利。 使用場面に応じて色違い商品を!用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)寸法(mm)613×413高さ(mm)25持ち手穴(mm)97.5×32.5質量(kg)約1.5
- 軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。用途工場内の作業現場、プールサイド等。色ブルー材質EPP20倍幅×長さ(mm)600×890トラスコ品番293-1761種別780011BL00長さ(mm)890幅(mm)600厚さ(mm)33質量(g)680タイプソフト構造ジョイント式外寸(mm)905×595×341個¥4,298税込¥4,728当日出荷
- 水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど質量(g)約495寸法(mm)300×300商品タイプ本体
- 池川木材工業
桧多目的すのこ 850
国産桧材にこだわり、ひのきが大好きなお客様に自信を持ってオススメできる、品質ピカイチ! の「ひのきすのこシリーズ」。輸入材は一切使わず、自然豊かな高知県で育った良質の「ひのき間伐材」中心のこだわりぬいた材料。木材の伐採から組立・梱包 に至るまでを自社で行う「一環生産」システムを採用。台所下や納戸・押入や物置などの狭いスペースに合わせて敷くのに便利なサイズ。定番サイズ! DIY素材として自作棚などのパーツとしても人気の高い巾85cmタイプ幅(cm)85素材国産ヒノキ材(間伐材) - 本駒を分割したデザインなので、マットに圧力がかかっても伸縮を吸収でき変形を防ぎます。マットに厚みがあり土砂やゴミも落ちやすく衛生的です。用途水きりスノコ。幅×長さ(mm)300×300厚さ(mm)25
- EBM(江部松商事)
PPラタン パントレー ブラック
材質ポリプロピレン仕様ステンレスワイヤー補強入り耐熱温度(℃)120 - 水切れ性能抜群のジョイントスノコ。若草ユニットE-V、石目ユニットEとジョイント可能!材質ポリエチレン長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)13質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×13×300
- サンコー(三甲)
4方差パレット(SNパレットシリーズ)
水平に180°回転してスタッキング(段積み)とネスティング(収納)の二つの形態が取れるパレットでネスティング機構により輸送費の大幅な削減が可能です。輸出入使用を前提とした計量設計と輸送効率向上のための様々な工夫が盛り込まれています。長年のパレット設計で培ったノウハウにより安定した品質、堅牢な設計など安全面でも信頼のおけるパレットです。仕様4方差しネスティングタイプSNパレット、種別:SN4-1111質量(kg)7.5ネスティング高さ(mm)42積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) - 抗菌・防カビ加工で衛生的。ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。エンドキャップ付きでさらに安全になりました。用途ロッカールーム、シャワー室、下足場など。色グレー材質PVC(抗菌防カビ剤配合)付属品キャップ厚さ(mm)48構造ジョイント式耐荷重(kg)約3.8(1cm2あたり)加工抗菌:あり防炎性能試験番号EO.030048
- ハーフサイズは小さな場所にも対応 レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ 通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ 継ぎ足して使用が出来るジョイント式 プラスチック製なので丈夫で長持ち用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。 押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。 バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)80色アイボリー