スパイラルチューブの販売特集

【特長】チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。【用途】コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。



【特長】電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。【用途】分岐の多い配線束、配線の整理などに。


【特長】巻き付けるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。 チューブをケーブルに引っ掛け、くるくる回していくだけで簡単に結束できます。 ケーブルの長さがバラバラでも大丈夫です。 お好きな位置から取り出せて便利です。 必要な長さにハサミで切ってご使用頂けます。【用途】パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。


【特長】巻き付けるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。 チューブをケーブルに引っ掛け、くるくる回していくだけで簡単に結束できます。 ケーブルの長さがバラバラでも大丈夫です。 お好きな位置から取り出せて便利です。 必要な長さにハサミで切ってご使用頂けます。【用途】パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。

【特長】電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。【用途】各種電線の損傷防止。




【特長】・耐水性の優れたTE チューブを使用。・チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。・2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。仕 様:。低コスト商品シリーズ【用途】空圧・計装用制御機器等


【特長】タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。【用途】空圧・計装用制御機器等



【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。【用途】配線整理に。


【特長】巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。【用途】屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。