スパナレンチのおすすめ人気ランキング
2023/01/26更新44,959件の「スパナレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナー」、「工具 スパナ」、「スパナ 25mm」などの商品も取り扱っております。


【特長】耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。【用途】狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に



【特長】ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。【用途】狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に


【特長】軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ



【特長】耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。【用途】台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに



【特長】これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!


【特長】スパナとメガネレンチの組合せ


【特長】表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。【用途】ナット等の締付け取外しに




【特長】ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。【用途】ナット等の取付け取外しに




【特長】ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。【用途】ナットなどの締付けや取り外しに


【特長】締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。【用途】本締めでき狭いところに最適。



【特長】ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。【用途】ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。