スパロールのおすすめ人気ランキング

2022/01/27更新

1,466件の「スパロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面粗さ 工具」、「ハイパーバニシングドリル」、「バニシングドリル」などの商品も取り扱っております。

スパロールレベル SUGINO ランキング1位

販売価格(税別) 79,900 税込87,890
2営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SUGINO スパロールレベル 1個

【特長】正面フライス加工の要領で平面の鏡面加工が可能です。加工幅に制限がなく、部品の合せ面やシール面の仕上げに最適です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > フライスカッター > ロケーター・ねじ・工具

シングルローラ・スパロール(SR5形) SUGINO ランキング2位

販売価格(税別) 189,000 税込207,900
6営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SUGINO シングルローラ・スパロール(SR5形) 1個

【特長】旋盤の刃物台にツールを取付け、ツール先端のローラ部をワークに押付け、ワーク回転で加工します。ワークサイズ毎にツールを取り揃える必要はなく、汎用性に優れたツールです。ツールボディ部にスプリングが内蔵されていて、スプリングの圧力により仕上げ面粗さを調整します。【用途】少量多品種の軸外周面や端面の仕上げ加工に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > チップ > チップ関連商品

自動旋盤用鏡面仕上げツールSR16M SUGINO ランキング3位

販売価格(税別) 159,000 税込174,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
SUGINO 自動旋盤用鏡面仕上げツールSR16M 1個

【特長】くし刃旋盤に取付け可能なコンパクトなツールです。一つのツールでワークの外周面と端面を加工できます。ツールボディ部にスプリングが内蔵されていて、スプリングの圧力により仕上げ面粗さを調整します。【用途】少量多品種の軸外周面や端面の仕上げ加工に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > フライスカッター > 柄付タイプ

ハイパーバニシングドリル アサヒ工具 ランキング4位

販売価格(税別) 5,290 税込5,819
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
アサヒ工具 ハイパーバニシングドリル 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > その他ドリル

バリ取り用ツールホルダ Barriquan(R) SUGINO ランキング5位

販売価格(税別) 38,900 税込42,790
1営業日後以内
SUGINO バリ取り用ツールホルダ Barriquan(R) 1個

【特長】10mmの伸縮機能によりワーク寸法・形状のバラツキに追従し、簡単なプログラムで均一なバリ取りが可能です。 加工機に取り付けたまま伸縮用のバネ荷重を調整でき、バリの大きさやカッタに合わせて素早く設定できます。【用途】鋳物、ダイキャスト品のバリ取りに、プレス成形品のカエリ除去に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > バリ取り > ホルダー

超硬Vドリル OVDS特殊サイズU(0.01mmトビ) 大見工業 6

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
2営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
大見工業 超硬Vドリル OVDS特殊サイズU(0.01mmトビ) 1本

【特長】ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 超硬鉄工用ドリル > 超硬エンドミルシャンク

ハイドロチェッカ コガネイ 7

販売価格(税別) 22,900 税込25,190
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コガネイ ハイドロチェッカ 1個

【特長】小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。 封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。 配管・配線不要で取付が簡単です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品

研玉 アルミオキサイト(AO) 柳瀬(ヤナセ) 8

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
柳瀬(ヤナセ) 研玉 アルミオキサイト(AO) 1本

【特長】砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。【用途】凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 手作業ブラシ > フレックスホーン

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 エフ・ピー・ツール(F.P.) 9

販売価格(税別) 6,390 税込7,029
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > リーマ > 超硬リーマ

フライスマシン プロクソン(PROXXON) 10

販売価格(税別) 59,900 税込65,890
0営業日後以内
プロクソン(PROXXON) フライスマシン 1台 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。【用途】鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 工作機械・木工旋盤 > フライス盤

精密卓上旋盤 ミスターマイスター 11

販売価格(税別) 189,000 税込207,900
1営業日後以内
ミスターマイスター 精密卓上旋盤 1セット レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。【用途】金属を加工します

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 工作機械・木工旋盤 > 旋盤

ハイドロスピードレギュレータRBシリーズ コガネイ 12

販売価格(税別) 1,799 税込1,979
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コガネイ ハイドロスピードレギュレータRBシリーズ 1個

【特長】駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。シリンダ速度を油圧で無段階にコントロール。油もれがない完全密封のメンテナンスフリー。負荷変動・温度変化の影響も少なく、安定した速度制御が可能。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > レギュレータ

シート面カッター THECUT 13

販売価格(税別) 49,900 税込54,890
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
THECUT シート面カッター 1本

【特長】総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > 面取りカッター > カッター(カウンターシンク) > 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))

「スパロール」関連の人気ランキング

面粗さ 工具

面粗さ 工具

ユニのTOPミニTOPや平面粗さ標準片など。

面粗さ 工具の人気ランキング

ハイパーバニシングドリル

ハイパーバニシングドリル

ハイパーバニシングドリルやドリル 超硬S DRSほか、いろいろ。

ハイパーバニシングドリルの人気ランキング

バニシングドリル

バニシングドリル

超硬Vドリルやハイパーバニシングドリルなど。

バニシングドリルの人気ランキング

リーミングドリル

リーミングドリル

ドリル 超硬S DRSやハイパーバニシングドリルほか、いろいろ。

リーミングドリルの人気ランキング

ドリルリーマー

ドリルリーマー

メガドリルリーマ (外部給油タイプ)や超硬ドリルリーマーTRICUTも人気!

ドリルリーマーの人気ランキング

リーミングドリル FDS

リーミングドリル FDS

ドリル 超硬S FDSやドリル 超硬S DRSなどの「欲しい」商品が見つかる!

リーミングドリル FDSの人気ランキング

旋盤 刃

旋盤 刃

3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミルや付刃バイトほか、いろいろ。

旋盤 刃の人気ランキング

座面カッター

座面カッター

シート面カッター Mネジ用やザグリカッターなどのお買い得商品がいっぱい。

座面カッターの人気ランキング

ザグリカッター

ザグリカッター

ザグリカッターや沈めフライス(六角穴付ボルト用)ほか、いろいろ。

ザグリカッターの人気ランキング

リーマードリル

リーマードリル

ハンドリーマやメガドリルリーマ (外部給油タイプ)を今すぐチェック!

リーマードリルの人気ランキング

バリ取り ツール

バリ取り ツール

交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型)や精密バリ取りハンドツールなどの「欲しい」商品が見つかる!

バリ取り ツールの人気ランキング

バリ 取り 機

バリ 取り 機

ベルトディスクサンダやバリキラー スカッドエンドレス - 100を今すぐチェック!

バリ 取り 機の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。